Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Atqr5, 600v 5a Cc Td Fuse - Min Qty 10

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Atqr5, 600v 5a Cc Td Fuse - Min Qty 10

Item #: WBB586430

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

41,29 $ jusqu’à 51 % OFF

Quantité minimale: 10

Prix : 20,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ferraz Shawmut, modèle ATQR5, 600V 5 a Cc Td fusible

Caractéristiques de retard ATQR fusibles de petite dimension caractéristique temps idéal pour les courants de démarrage élevé des transformateurs de commande, de solénoïdes et de charges inductives similaires. Le dernier-né de notre Amp-trap 2000® famille de fusibles - fusibles ATQR offrent une protection supérieure pour les circuits de dérivation des systèmes de distribution électrique.

Caractéristiques :
  • Protection des semi-conducteurs de puissance selon la CEI 269,1 et 4
  • 660V tension notation selon IEC 33
  • Deux modèles conforme à BS 88-4

Caractéristiques techniques du produit

  • LONGUEUR (PO)1-1/2 (3,81 cm)
  • RÉFÉRENCE CROISÉE6F118
  • POUCES DE DIAMÈTRE0,41 (1,04 cm)
  • DE NOTECC
  • FAMILLEClasse CC - transformateur Duty - ATQR
  • MARQUEPower-Flo Technologies
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTATQR5
  • TENSION500
  • AMPÉRAGE5
  • TYPEDélai
  • HOMOLOGATIONS/CONFORMITÉRépondre à IEC, NFC, normes UNE. Conforme aux normes RoHS.
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle A6d5r, 600v 5a Rk1 Td Fuse - Min Qty 10

Item #: B586538

Pas encore évalué

Expédition dans 7 à 10 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

21,50 $

Fermer

10 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Atqr5, 600v 5a Cc Td Fuse - Min Qty 10

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Atqr5, 600v 5a Cc Td Fuse - Min Qty 10

Item #: WBB586430

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début