Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Ggc6, 250v 6a 1-1/4x1/4 Fuse - Min Qty 5

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Ggc6, 250v 6a 1-1/4x1/4 Fuse - Min Qty 5

Item #: WBB586405

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

2,22 $ jusqu’à 67 % OFF

Quantité minimale: 5

Prix : 0,73 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ferraz Shawmut, modèle GGC6, 250V 6 a 1-1/4 x 1/4 fusible

Action rapide 250V verre 1/4 "1 x 1/4"

Caractéristiques :
  • Électronique (petite Dimension)
  • Miniature de classe
  • Série Ggc
  • Tension nominale 250vac
  • Seul élément
  • Matériel de corps de verre
  • Style de carrosserie cylindrique (non-rejet)
  • Interruption de notation 100D à 250vac

Caractéristiques techniques du produit

  • LONGUEUR (PO)1-1/4 (3,18 cm)
  • RÉFÉRENCE CROISÉE3.06, 4.06, 148369, 1CN56, 34.1559, 4XH47, 4XH47,
  • POUCES DE DIAMÈTRE0,25 (.64 cm)
  • DE NOTEMIN
  • FAMILLE250V GGC/GGC-V-3AG à action rapide
  • MARQUEPower-Flo Technologies
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTGGC6
  • TENSION250
  • AMPÉRAGE6
  • TYPEAction rapide
  • HOMOLOGATIONS/CONFORMITÉConforme aux exigences de UL STD. 512UL listé, guide IZLT
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Ggc5, 250v 5a 1-1/4x1/4 Fuse - Min Qty 5

Item #: B586404

Pas encore évalué

Expédition dans 7 à 10 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

0,73 $

Fermer

5 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Ggc6, 250v 6a 1-1/4x1/4 Fuse - Min Qty 5

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Ggc6, 250v 6a 1-1/4x1/4 Fuse - Min Qty 5

Item #: WBB586405

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début