Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle ATM3, 600V 3A Midget Fuse

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle ATM3, 600V 3A Midget Fuse

Item #: WBB586470

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

31,07 $ jusqu’à 53 % OFF

Prix : 14,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ferraz Shawmut, modèle ATM3, 600V 3 a Midget Fuse

Amp-Trap® minis fusibles des ATM à action rapide sont considérés 600V AC et 600VDC avec une cote de coupure de 100kA. Ces évaluations donnent l’ATM un large éventail d’applications non couverts par les autres fusibles midgets. En outre, les cotes du 30/35, 30/40 et 30/50 ampères sont offerts pour des applications spécifiques telles que la protection condensateur

Caractéristiques :
  • Extrêmement élevé d’interrompre la cotation des fusibles : Protection des semi-conducteurs de puissance selon la CEI 269,1 et 4
  • Tension d’entrée AC 690V
  • aR la classe selon VDE 636-23 et CEI 269,4
  • Deux modèles selon NF C 63210 et 63211, avec ou sans fusible intégré-indicateur de déclenchement pour les tailles

Caractéristiques techniques du produit

  • LONGUEUR (PO)1/1/2002 (3,81 cm)
  • RÉFÉRENCE CROISÉE4XC39
  • POUCES DE DIAMÈTRE0,406 (1,03 cm)
  • DE NOTEMIDG
  • FAMILLEMidget - action rapide - 600 volts ATM
  • MARQUEPower-Flo Technologies
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTATM3
  • TENSION600
  • AMPÉRAGE3
  • TYPEAction rapide
  • HOMOLOGATIONS/CONFORMITÉRépondre à IEC, NFC, normes UNE. Conforme aux normes RoHS.
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle Atmr3, 600v 3a Cc Fuse - Min Qty 10

Item #: B586524

Pas encore évalué

Expédition dans 7 à 10 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

15,25 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle ATM3, 600V 3A Midget Fuse

Mersen/Ferraz Shawmut, Modèle ATM3, 600V 3A Midget Fuse

Item #: WBB586470