Prix : 1 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Generac GP3500iO open frame onduleur mettant en vedette neuf, advanced PowerRush™ technologie offre plus de 50 pourcentage capacité plus départ pour outils et autres moteur équipement-donc vous pouvez faire plus avec moins.* fois plus silencieux et plus légère, c’est le portable idéal solution pour le camping, la mise sous tension de votre RV essentials package ou outils.
Caractéristiques & avantages :
Caractéristiques & avantages :
- Plus de 50 pour cent plus commençant la capacité avec nouveau, PowerRush™ technologie de pointe que vous pouvez faire plus avec moins *
- 50 % plus silencieux pour le bruit des environnements sensibles **
- 25 % plus légère, aidant à réduire la fatigue tout en améliorant la transférabilité **
- Une alimentation propre pour les appareils électroniques sensibles avec TruePower*™
- Un cadran simple à utiliser qui intègre les fonctions start/run/stop avec PowerDial™
- Démenti - *Augmente le courant électrique à la demande; puissance nominale supérieure lors du démarrage des moteurs électriques
- Démenti - **Comparé au Generac GP3300
Poids &Dimensions
- Largeur 16-8/9 po (42,9 cm)
- Hauteur 16-2/5 po (41,66 cm)
- Poids 74,3 lbs (33,77 kg)
- Longueur 19-1/3 po (49,11 cm)
Détails du produit
- Contrôle automatique de l’inactivité Oui
- Temps d’exécution 8 (charge de 1/2)
- Amplis notés 25 A
- Points de vente 5
- Silencieux Oui
- Type de moteur Generac® OHV
- Compteur horaire Oui
- Matériau Acier/plastique
- Cylindrée du moteur 212 CM³
- Jauge de carburant Oui
- Évalué Watts 3000 W
- Type de carburant Essence
- Tension 120 V
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Watts de surtension 3500 W
- Batterie incluse Non
- Type de sortie Duplex de 1 a 120V (20), (1) 120V 30 a Twist Lock, USB (2)
- Type de démarrage Recul
- Marque Generac
- Capacité du réservoir de carburant 2,37 gal (8,97 l)
- Roues Non
- Série GP
- Décibels Pas mesurée par Manuafacturer
- Numéro de référence du fabricant 7128
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans résidentiel, 1 ans commercial
Conformité et certifications
- Certifications EPA, CARB, CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Generac® Générateur d’onduleur à cadre ouvert portable W/ recul Start, Essence, 3000 Watts notés
1769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit