Prix : 23 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Generac RG02724ANAX, 27kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte
The Protector™ QS Series est une gamme complète de systèmes de générateur de secours automatique qui équipent les appareils essentiels et les technologies modernes pendant les coupures électriques, ce qui permet aux propriétaires et à leurs familles de continuer à vivre la vie confortablement et sans interruption.
Caractéristiques :
The Protector™ QS Series est une gamme complète de systèmes de générateur de secours automatique qui équipent les appareils essentiels et les technologies modernes pendant les coupures électriques, ce qui permet aux propriétaires et à leurs familles de continuer à vivre la vie confortablement et sans interruption.
Caractéristiques :
- Boîtier en aluminium standard
- 1800 TR/MIN
- Technologie de puissance réelle
- Fonction silence-Test
- Contrôleur de l’évolution
- Standard 5 an mandat
- Maintenace facile accès
Poids &Dimensions
- Largeur 35-5/16 po (89,69 cm)
- Longueur 77 in (195,58 cm)
- Hauteur 43-1/2 po (110,49 cm)
- Poids 940 lbs (427,27 kg)
Détails du produit
- Évalué Watts 27 kW W
- Type de carburant Gaz liquide Propane/naturel
- Tension 120/240 V
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Batterie incluse Non
- Type Refroidi par liquide
- Marque Generac
- Type de moteur Generac® 2,4 L
- Série Protecteur de QS
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant RG02724ANAX
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications EPA, CSA, CARB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Generac extrême froid chauffe-moteur pour Auto veille liquide refroidissement moteur de 2,4 L de générateurs
Article nº : B1735098
Pas encore évalué
269,95 $
Generac RG02724ANAX, 27kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte
23119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires