Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lumière d’urgence Emergi-Lite PRO-2N-LA-annonce Escort - 6V, 2-4W MR16 diodes, w / Diagnostics

Éclairage de secours Emergi-Lite PRO-2N-LA-annonce Escort - 6V, 2-4W MR16 diodes, w / Diagnostics

Article nº : WBB246154

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lumière d’urgence Emergi-Lite PRO-3N-LA-annonce Escort - 6V, 2-4W MR16 diodes, w / Diagnostics

Éclairage de secours Emergi-Lite PRO-3N-LA-annonce Escort - 6V, 2-4W MR16 diodes, w / Diagnostics

Lumière d’urgence Emergi-Lite PRO-3N-LA Escort - 6V, MR2 LED 4-16W LED lampes

Lumière d’urgence Emergi-Lite PRO-3N-LA Escort - 6V, 2-4W LED lampes LED MR16

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Square LED Emergency Unit w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Square LED Emergency Unit w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Cet appareil d’éclairage professionnel est le look éprouvé dans la conception de l’éclairage de secours. Son corps thermoplastique sleek low profil combiné avec un bouclier de lampe de polycarbonate transparent pour faire un style contemporain qui est juste juste pour les exigences esthétiques d’aujourd'hui. Avec une finition blanche standard, il sera un complément à une variété d’intérieurs y compris les bureaux, théâtres, restaurants et centres commerciaux. Polyvalent, 11 "X 5" corps peut être monté dans n’importe quelle orientation au mur ou au plafond. Satisfait ou dépasse les exigences de UL 924, NFPA 101, normes Life Safety Code, N.C.A. et I.C.C..

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Tension 120 / 277 V
  • Type Éclairage de secours
  • Watts 12 W
  • Tension continue 6
  • Marque Emergi-Lite
  • Matériau Thermoplastique
  • Numéro de référence du fabricant PRO-2N-LA-AD
  • Type de lampe LED MR16
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications Listé UL
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
Lumière d’urgence Emergi-Lite PRO-2N-LA-annonce Escort - 6V, 2-4W MR16 diodes, w / Diagnostics

Éclairage de secours Emergi-Lite PRO-2N-LA-annonce Escort - 6V, 2-4W MR16 diodes, w / Diagnostics

Article nº : WBB246154