Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés

Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés

Article nº : WB500874

(11)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
  • Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

    66,95 $

  • Global Industrial™ 2 Head Square LED Emergency Unit w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

    82,95 $

Prix : 59,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 2 Head Square LED Emergency Unit w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Square LED Emergency Unit w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Apache Mills Trooper™ Entrée Mat 5/8 » Épais 3' x 5' Noir

Apache Mills Trooper™ Entrée Mat 5/8 » Épais 3' x 5' Noir

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Idéal pour une utilisation dans des bureaux, des écoles et des entrepôts. Donne 90 minutes d’éclairage de secours batterie pendant une panne de courant. Résistant aux chocs, moulé par injection blanc boîtier ABS thermoplastique est ignifuge et résiste à la saleté, la poussière et l’humidité. Universal, plaque de montage pour une installation facile. Comprend une batterie de NiCd libre entretien avec LED indicateur, appuyer sur l’interrupteur test et 120/277 double tension d’entrée. Respecte la norme NFPA 101, NEC et OSHA exigences ; Listé UL 924. Indiqués pour une utilisation dans un endroit humide. Exit Sign features 6"H polycarbonate EXIT" sign in Red. This exit sign can be used as single faced or double faced and mounted on the back, end or top. Enseignes de sortie utilise des insertions remplaçables chevron directionnel sur les côtés.Enseignes de sortie utilise une bande de LED avec une durée de vie moyenne jusqu'à 25 ans.cULus approuvé.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1,6 po (4,06 cm)
  • Largeur 11,5 po (29,21 cm)
  • Hauteur 7,4 po (18,8 cm)
  • Poids 2,5 lbs (1,14 kg)

Détails du produit

  • Type d’ampoule LED
  • Tension 120/277 V
  • Support de montage universel Fixation supérieure, latérale ou arrière
  • Nombre de visages 1 ou 2
  • Type AC w / batterie de secours
  • Watts 2 W
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Thermoplastique
  • Numéro de référence du fabricant 500874
  • Température de couleur Rouge K
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • UL Certification UL, cULus Listed
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    7
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : facture

    Date de : Décembre 04, 2020

    Directeur de la maintenance
    Votre commentaire :
    Bas prix et facile à installer.
  • Reviewer : Billy C

    Date de : Octobre 18, 2020

    Universal Hookup
    Votre commentaire :
    Fine Product Battery Backup fonctionne bien A tout ce que vous devez installer en 5 minutes
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 03, 2020

    Si elle est montée à la boîte de plafond et vu de deux côtés comment pouvez-vous le filer sans forer un
    Votre commentaire :
    Il est monture de plafond sans entrée électrique sous l’intérieur du signe. J’ai dû percer un trou dans le support de montage pour alimenter le câblage à travers.
  • Reviewer : PJ

    Date de : Avril 03, 2020

    Excellent produit.
    Votre commentaire :
    Ce sont des unités fiables et faciles à installer. Très durable et dernier. Très heureux avec les achats de ces articles et continuera à commander que nous remplaçons les unités plus anciennes et convertir à LED.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 03, 2020

    Si elle est montée à la boîte de plafond et vu de deux côtés comment pouvez-vous le filer sans forer un
    Votre commentaire :
    Il est monture de plafond sans entrée électrique sous l’intérieur du signe. J’ai dû percer un trou dans le support de montage pour alimenter le câblage à travers.
  • Reviewer : Ellen Rubin

    Date de : Novembre 07, 2019

    Lumières de sortie LED
    Votre commentaire :
    C'est un plaisir de faire affaire avec GLOBAL!
  • Reviewer : Nancy

    Date de : Juillet 10, 2019

    Sortie
    Votre commentaire :
    Produit apparié exactement et délai de livraison exceptionnel
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Mai 15, 2019

    Directeur de la construction
    Votre commentaire :
    Excellent service et délai de livraison
  • Reviewer : Kevin

    Date de : Avril 23, 2019

    Feux de sortie
    Votre commentaire :
    Très bonne qualité, tout ce que vous devez installer dans n’importe quelle position. Très bon prix. Service très rapide. Simple à installer ou remplacer les vieilles lumières. J’ai installé d’autre type de lampes de sortie qui ont été un problème pour installer, mais ces installé en aucun temps.
  • Reviewer : meule

    Date de : Avril 23, 2019

    un très bon rapport
    Votre commentaire :
    durable et facile à installer
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Ce point reste allumé lorsque l’appareil est en marche ?

    Question posée par : Ralph, 15, 2018 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Ralph, oui le signe Exit est AC alimenté et reste allumé lorsque l’appareil est active. Lorsque l’alimentation est interrompue, le signe est alimenté par des batteries embarqués et restera actif pendant 90 minutes. Je vous remercie pour votre question.

  • ce produit est répertorié sur ENERGY STAR comme un type de luminaire « Porche (montage mural) » ou de « Plein air porche Wall Mount » ?

    Question posée par : Michael, 07 et 2017 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Non

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés

Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés

Article nº : WB500874

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant