Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Usage prévu :
Idéal pour les applications nécessitant des équipements unité attrayante avec une installation rapide d’usage générales directives d’éclairage et de sortie d’urgence. Comprend des insertions knock out chevron directionnel sur les côtés. Fournit un minimum de 90 minutes d’éclairage après la perte de courant alternatif dans les bureaux, les écoles, les restaurants et les entrepôts.
Inscriptions :
UL & cUL Listed. Rencontre UL924. Respecte la norme NFPA 101, exigences NEC et OSHA. Indiqués pour une utilisation dans un endroit humide.
Construction :
Design contemporain blanc, profil bas. Boîtier thermoplastique Engineer grade est ignifuge, résistant aux chocs, résistant aux rayures, résistant à la corrosion et résiste à la saleté, la poussière et l’humidité. Résine UV-stable résiste à la décoloration causés par les sources lumineuses naturelles et artificielles. Entièrement assemblé combo simple face est livré avec une façade supplémentaire pour option de signalisation double face.
Optique :
Deux-12w têtes de lampe LED avec 12 série-parallèle blanc LED chaque. Agencement de piste et pivotant permet toute la gamme d’ajustement de la lampe. Vie typique de la lampe LED est 10 ans.
Batterie :
Étanche, sans entretien, batterie cadmium-nickel de 9,6V offre capacité de 90 minute aux feux d’urgence. Charge à courant constant maximise la vie de la batterie et recharge automatiquement après décharge de la batterie.
Électrique :
Capacité d’entrée multi-volt (120/277 v). Offre de faibles coûts d’exploitation. Protection contre les courts-circuits - limitation de courant des circuits chargeur protège la carte de circuit imprimé de shorts. Indicateur de test switch et l’état des moyens visuels et manuels du système de surveillance.
Montage :
Plaque de montage universel et le motif de la boîte de jonction pour une installation facile. Accès sans outil pour l’entretien. Mur ou plafond monté.
Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 8,4 po (21,34 cm)
- Profondeur 2,95 po (7,49 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 22,4 po (56,9 cm)
Détails du produit
- Tension 120/277 V
- Batterie incluse Oui
- Nombre de visages 1
- Type LED d’urgence sortie Combo unité w/batterie de secours
- Watts 3,8 W
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de lettrage Rouge
- Numéro de référence du fabricant 500781
- Température de couleur Rouge K
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TIM
Date de : Mai 21, 2020
-
Reviewer : MATTHIEU
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Super remplacement à un grand prix! -
Reviewer : RIES JEFF
Date de : Octobre 22, 2019
Votre commentaire :
Cette LED remplace notre ancien système 6v. Le prix est à peu près le même coût que le remplacement des batteries dans l'ancienne unité. J'ai utilisé ces pour nous mettre à jour à LED dans l'usine. -
Reviewer : Justin Builes
Date de : Octobre 15, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit, exactement ce que vous cherchez, mais à un meilleur prix. Produit expédié le même jour et a été reçu le lendemain. -
Reviewer : TOM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand et beau produit à la recherche. On en a partout dans notre établisse ment. -
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
l’unité est durable et facile à installer -
Reviewer : MICHAEL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fantastique lumière d’urgence combo facile à installer et très lumineux -
Reviewer : KURT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
conduit est agréable et fonctionne très bien, de longue durée. -
Reviewer : CHUCK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est le jus de ce dont nous avions besoin. Installation facile et fonctionne bien -
Reviewer : Jason
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent et fiable
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quelle est la température de fonctionnement sur ces lumières ?
Question posée par : DAVE, 18, 2017 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Répertorié UL pour les endroits humides (0°-50° C / 32° F-122 ° F standard)
-
-
J’ai acheté ces lumières et oublié la lumière extérieure distante. Quel produit dois j’acheter pour la lumière extérieure distante. Cet appareil peut même connecter à une unité distante à l’extérieur. Pour n’importe qui regardant cette lumière, c’est vraiment important ??. Si elle ne peut soutenir une autre lumière il peut-être pas la peine. La plupart des codes ont une lumière distante.
Question posée par : Scott, 08, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Scott, ce modèle ne peut pas être utilisé avec une lumière distante. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires