Enseignes de sortie LED, couleur verte, Double Face, batterie de secours, 120/347 volts, qté par paquet : 1

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 2 articles de la gamme de produits

Enseignes de sortie LED, couleur verte, Double Face, batterie de secours, 120/347 volts, qté par paquet : 1

N° d’article : WBB0007882

Expédition le jour même. Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 85,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pictogramme « Running Man » LED enseignes de premis de sortie est la solution qui répond à celle libérée par Code National du bâtiment du Canada (CNB) en retard 2010 exigeant la nécessité d’utiliser des lettres et des chevrons avec un pictogramme (et flèches directionnelles si nécessaire) pour remplacer signes de sortie/SORTIE traditionnels. Conçu pour un fonctionnement durable et fiable à l’esprit, chaque signe utilise des LEDs ultra brillantes et un 9,6V batterie de NiCd rechargeable sans entretien avec une fonction d’auto-diagnostic optionnelle. LED Running Homme enseigne de sortie est construit à partir de résistant à la corrosion et thermoplastique résistant à la flamme. Propulsé avec longue vie LED chips, ils sont le choix parfait pour des projets neufs et rénovations.

  • tension d’entrée universelle de AC de 120-347VAC, avec batterie de secours
  • Adapté pour des applications simples et double-face
  • Entretien batterie gratuit, fournissant une durée minimum d’urgence 120 minutes
  • Construit en résistant à la corrosion et thermoplastique résistant à la flamme
  • Facilement le statut est déterminé par une LED indiquant AC-ON
  • Même rendement lumineux avec grande uniformité
  • rendement lumineux élevé 9,84 cd/m2
  • Comprend 3 pictogramme insertions
  • ACNOR pour Canada & US

  • Caractéristiques techniques du produit

      • MARQUEPREMISE
      • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTES2-RM1PC2B-3
      • PUISSANCE EN WATTS2
      • FORMERectangle
      • TYPESortie de LED
      • TENSION120V / 347V
      • HAUTEUR (PO)9
      • TYPE DE BATTERIEScellé Nickel-Cadmium (NiCd)
      • FINI DE COULEURVert/blanc
      • LONGUEUR (PO)13,2 
      • CERTIFIÉ/HOMOLOGUÉCSA C22,2 n° 141-15 CAN/CSA-C22,2 no 250,13-14
      • DESCRIPTIONPanneau LED Exit
      • HEURES DE DURÉE DE VIE MOYENNE43800
      • GARANTIE5 ans
      • LARGEUR (PO)2
      • TYPE DE MONTAGE« Indicateur de montage, montage au plafond, mural »
      • MATÉRIAU DU BOÎTIERABS ignifuge