Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lithonia 2PM3N G B 3 32 18LD MV 1/3 GEB10IS Troffer parabolique 2 x 4 w / lampe grille 2

Lithonia 2PM3N G B 3 32 18LD MV 1/3 GEB10IS Troffer parabolique 2 x 4 w / lampe grille 2

Item #: WBB547530

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 102,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

2 x 4 parabolique Troffer w / grille, lampe 2, 32w, 18 cellules LD, un Ballast de lampe à 3

Usage prévu :
Haute performance parabolique luminaires pour commande d’éclairage, confort visuel et légère coupure dans les applications à l’intérieur zone ouverte.

Caractéristiques :
Profilé de logement pour la commande d’éclairage supérieure. Design optimisé pour une utilisation avec T8 lampes et de ballasts électroniques. Extrémités et côtés ourlées fournissent des bords lisses pour une manipulation aisée lors de l’installation. Attaches de sécurité t-bar intégrés standards. Persiennes en aluminium de première qualité dans le choix des finitions, expédié dans une enveloppe thermique étanche en polyéthylène. Coins en onglet et emboîtement construction assurent une forme parabolique précis. Choix de configuration cellule et lampes. Compatible avec les types plus communs de plafond et les fonctions de l’air.

Inscriptions :
Répertorié UL. CUL énumérés ou CSA certifié conforme aux normes canadiennes en option. NOM certifié en option.

Construction :
Profilé de logement pour la commande d’éclairage. Design optimisé pour une utilisation avec T8 lampes et de ballasts électroniques. Extrémités et côtés ourlées fournissent des bords lisses pour une manipulation aisée lors de l’installation. Attaches de sécurité t-bar intégrés standards. Persiennes en aluminium de première qualité dans le choix des finitions, expédié dans une enveloppe thermique étanche en polyéthylène. Coins en onglet et emboîtement construction assurent une forme parabolique précis. Choix de configuration cellule et lampes. Compatible avec les types plus communs de plafond. Norme de ballast déconnexion fournie au besoin de se conformer aux codes électriques américaines et canadiennes.

Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUELithonia Lighting
  • NOMBRE DE LAMPE3
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANT2PM3N G B 3 32 18LD MVOLTS 1/3 GEB10IS
  • VOLTS120-277
  • POIDS (LB)30 (13,64 kg)
  • AMPOULES INCLUSESN
  • SÉRIE2PM3N
  • TYPE DE LAMPE32W T8
  • TYPE DE BALLASTDémarrage instantané
  • TRIMGrille
  • FONCTION AIRStatique (sans fonction d’air)
  • DESCRIPTIONParamax, 3 louvres
  • TENSIONMulti
  • CODE DE CI616107
  • GROUPE DE PRODUITSFluorescent
  • FAMILLE DE PRODUITSPM3N
  • LONGUEUR (PO)24 (60,96 cm)
  • LARGEUR (PO)48 (121,92 cm)
  • OptionsUn ballast de lampe à 3
  • FINI DE COULEURFaible irisé anodisé argent diffus
  • HAUTEUR (PO)4,5 (11,43 cm)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 37,00 $ plus

Global Industrial™ LED 2'x4' Troffer 50W 5500 Lumens 4000K Center Basket 85 CRI 0-10V Dim

Article nº : 500923

(4)

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

139,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lithonia 2PM3N G B 3 32 18LD MV 1/3 GEB10IS Troffer parabolique 2 x 4 w / lampe grille 2

Lithonia 2PM3N G B 3 32 18LD MV 1/3 GEB10IS Troffer parabolique 2 x 4 w / lampe grille 2

Item #: WBB547530