Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Le montage serré de vapeur offre une protection de n’importe quel environnement. Le montage linéaire est résistant aux intempéries et sans pièces restent exposés à la corrosion. Le joint a un périmètre de silicium.
Usage prévu :
Idéal pour les environnements poussiéreux et humides, fermes, garages de stationnement, auvents, vestiaires et installations de fabrication.
Caractéristiques :
Boîtier gris clair en polycarbonate entièrement étanche avec loquets en captivité en acier inoxydable pour assurer une étanchéité imperméable à l’eau. IP65 évalué
Inscriptions :
Homologuée ETL.
Construction optique :
Fort impact en Polycarbonate.
* Veuillez noter qu’il s’agit d’une version mise à jour du produit et peut différer des versions précédentes. *
Poids &Dimensions
- Largeur 4,72 po (11,99 cm)
- Longueur 47,24 po (119,99 cm)
- Hauteur 3,46 po (8,79 cm)
Détails du produit
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Tension 120-277 V
- Puissance en watts 40 W
- Type LED Vaportight
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- CRI 80
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 501734
- Lumens 4400
- Dimmable Oui
- Température de couleur 4000 K
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé UL/CUL
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
C'est écrit vapor serré. Est-ce que c'est évalué pour les endroits humides? Je serais à la recherche de l'utiliser dans une zone de douche publique.
Question posée par : Joe, 31 et 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 11, 2020
Bonjour, nous nous excusons, mais il n’y a pas un dessus de bois spécifique qui est fait pour cette boîte. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires