Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lithonia BIE 12LM MVOLTS 50K LED linéaires haute baie, 83W, 11652 Lumens, 5000K, 0-10V gradation, DLC Premium
Le bon choix pour votre éclairage de base, abordable entrepôt - le luminaire LED de BIE I-BEAM® donne les clients soucieux de leur budget une solution fiable de LED avec 6kV norme de protection contre les surtensions. Le I-BEAM® BIE LED est conçu pour répondre aux défis de l’entrepôt et les applications industrielles légères.
Le bon choix pour votre éclairage de base, abordable entrepôt - le luminaire LED de BIE I-BEAM® donne les clients soucieux de leur budget une solution fiable de LED avec 6kV norme de protection contre les surtensions. Le I-BEAM® BIE LED est conçu pour répondre aux défis de l’entrepôt et les applications industrielles légères.
Poids &Dimensions
- Largeur 15,25 po (38,74 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 4,4 po (11,18 cm)
Détails du produit
- Durée de vie moyenne 100000 hr
- Tension 120-277 V
- Puissance en watts 83 W
- Type LED linéaires haute baie
- Marque Lithonia Lighting
- Matériau Aluminium
- CRI 80
- Lumens 11652
- Numéro de référence du fabricant BIE 12LM MVOLTS 50K
- Température de couleur 5000 K
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, CUL, DLC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lithonia BIE 12LM MVOLTS K 50 LED linéaires haute baie, 83W, 11652 Lumens 5000 K, 0-10V Dim, DLC Premium
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires