Quantité minimale: 82
Prix : 7,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Leviton 23660-SWP douille de lampe fluorescente, T8/T12 (base G13) Medium bi-broches
Douille de lampe fluorescente, T8/T12 (base G13) moyenne bi-broches, ballottés, tour-type avec lampe verrouiller, grande hauteur, centre de lampe (30MM). 660W-600V. Snap-in de UL et CSA, avec post monté, charge au sol. 1/polybag emballé, 5/master carton.
Douille de lampe fluorescente, T8/T12 (base G13) moyenne bi-broches, ballottés, tour-type avec lampe verrouiller, grande hauteur, centre de lampe (30MM). 660W-600V. Snap-in de UL et CSA, avec post monté, charge au sol. 1/polybag emballé, 5/master carton.
Détails du produit
- Emplacement de montage Snap-In with Post monté
- Tension 600 V
- Contacts de lampe Deux broches
- Watts 660 W
- Marque Leviton
- Quantité par paquet 1
- Type de base Médium
- Style Profil haut
- Numéro de référence du fabricant 23660-SWP
- Balise Meta Douille de lampe, prise électrique, prise électrique, prise de courant, prise électrique
- Couleur Blanc
- Type de lampe T8 & T12 lampes seulement
- Type de contact Type de tour avec blocage de la lampe
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leviton 23660-SWP douille de lampe fluorescente, T8/T12 (base G13) Medium bi-broches
7,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit