Prix : 4 295,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour ces applications où vous avez besoin de plus grandes zones illuminés, mais ont besoin d’une solution vraiment portable, Lind Equipment offre la zone large LE980LED voyant panier et le trépied. À seulement 200W de consommation d’énergie par la lumière, il met la même quantité de lumière utilisable comme un halogénure en métal 1000W lorsque vous utilisez 20 % de l’énergie. Robuste construction durable, démarrer complètement étanche, instantanée, et avec étrier réglable facile à utiliser, le LE980LED peut être invoqué pour travailler tout le temps, à chaque fois. Notre lumière panier repose mieux que les chariots traditionnels, un treuil standard assistée mât et caoutchouc remplis de mousse pneus de sport. Ne plus réparer ou gonfler les pneus.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Marque Lind Equipment
- Tension 90-277 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Matériau Tête d’éclairage en aluminium/polycarbo, chariot en acier et le mât, pneus en caoutchouc Foam-Filled
- Lumens 30000
- Numéro de référence du fabricant LE980LED-CHARIOT-TD-W
- Température de couleur 4500 K
- Puissance en watts 200 W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot d'éclairage DEL à deux têtes avec treuil Lind Equipment LE980LED-CART-TD-W, têtes de 2-200 W, lumens 2-30000, mât de 12 pi
4295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit