Prix : 23,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Évents SUPCO capot moteur
- Remplacement exact pour ventilateurs hotte Nutone gamme
- C cadre Design
- Moteur SM550 comprend FB460 roue
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 7/32 Appartement à
- Longueur d’axe 1-3/4 po (4,45 cm)
- Taille de la pile 1/2 en
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- Tension 120 V
- RPM nominal 3000
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible GEM EM550, Nutone 570, C65878000, Robertshaw 65878-33, EM100, VFM100
- Rotation CCW °
- Marque SUPCO
- Type de roulement Manchon
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- Code de conception Phase auxiliaire
- hertz 50/60 Hz
- Protection thermique Impédance
- Numéro de référence du fabricant SM550
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur pour hotte d'aspiration Supco SM550
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit