Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur MultiFit™ Century 5 » - 208 à 230 volts, 1075 tr/min
- Remplace des centaines de 1/4 - ch 1/12 Applications
- Tout angle de montage
- Isolation classe B
- Scellé de doubles roulements à billes
- Conception de CFP efficace de l’énergie
- Système de multi-montage
- Multi-CH, une simple connexion
- Inverser la fiche
- 60ºC degré
- Monovitesse
- 60 HZ
- 36 prospects
- Entièrement fermé
- Une simple connexion élimine devoir sélectionner divers
- vitesses ou changement de condensateurs tailles
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur moins d’arbre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 42
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible GE, 2244, 2245, 2246, 2247, 2250
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2/1,2/1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 9723
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle 9723, 5" MultiFit™ moteur - 208-230 Volts 1075 t/mn
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit