Strut Pipe Clamp T304 Ss 2
Voir les 38 articles de la gamme de produits

Strut Pipe Clamp T304 Ss 2

N° d’article : WBB359863

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Quantité minimum : 14 (168,00 $)

Prix : 12,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
STRUT PIPE CLAMP T304 SS 2

IPS RIGIDE STRUT CLAMP - ASSEMBLÉ

Caractéristiques techniques du produit

    • MATÉRIELAcier inoxydable
    • TAILLE DE PIPE2 po
    • MAX REC LBS DE CHARGE.800 (363,64 kg)
    • POIDS (LB)0,34 (.15 kg)
    • TUYAU OD2 375 
Avez une Question sur ce produit ?
0 question | 0 | Réponse

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu