Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme

Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme

Article nº : WBB2112800

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Walther électrique 631306, mâle Inlet, 30/32 a, 3P, 230/250 v c.a., 6hr, IP44, angle de 80 degrés

Walther électrique 631306, mâle Inlet, 30/32 a, 3P, 230/250 v c.a., 6hr, IP44, angle de 80 degrés

Walther électrique 310, femelle, 16/20 a, 5p, 400Vac 6hr, IP44, avec dôme connecteur coque arrière

Walther électrique 310, femelle, 16/20 a, 5p, 400Vac 6hr, IP44, avec dôme connecteur coque arrière

Walther électrique 330306, femelle, 30/32 a, 3P, 230/250 v c.a., 6hr, IP44, avec câble manchon

Walther électrique 330306, femelle, 30/32 a, 3P, 230/250 v c.a., 6hr, IP44, avec câble manchon

Walther Electric 211306, mâle, 16/20 a, 3P, 230/250 VAC, 6 heures, IP44, avec presse-étoupe

Walther Electric 211306, mâle, 16/20 a, 3P, 230/250 VAC, 6 heures, IP44, avec presse-étoupe

Walther électrique 332, femelle, 30/32 a 5P, 400Vac, 6 h, IP44, avec presse-étoupe

Walther électrique 332, femelle, 30/32 a 5P, 400Vac, 6 h, IP44, avec presse-étoupe

Walther électrique 230306, mâle, 30/32 a, 3p, 230/250 VAC, 6 heures, IP44, avec manchon de câble

Walther électrique 230306, mâle, 30/32 a, 3p, 230/250 VAC, 6 heures, IP44, avec manchon de câble

Caractéristiques :

  • UL et CSA certifié.
  • Nouveau connecteur de dôme version dos shell. Fonctionne comme un réducteur de tension externe. Vis moins coquille arrière, moins installation intensive, plus rapide et plus sûre de main de œuvre.
  • Pins mâles carénés - empêcher toucher accidentel lors de l’insertion.
  • Identification du terminal - phase neutre et terre, - clairement marquée.
  • Codée par des erreurs de correspondance tension-facile-pas de couleur.
  • Mise à la masse est plus positionné permettant de mou de câble.
  • Goupilles en laiton massif. Basse conductivité élevée de résistance de contact. Contact électrique de longue durée, fiable.
  • Doubles vis de borne sur « Tous les » dispositifs d’ampérage.
  • « First to mate - dernière de rompre » la terre aucune sécurité de choc.
  • D’éclair d’arc protection si déconnecté sous charge toutes les broches mâle & femelle sont toujours complètement couverts.
  • Bornes entrée entonnoir chanfreiné guider et capte tous les brins de fil.
  • Dispositif de retenue. Maintient le bouchon en position quand il est dans un enclenchement correct avec un connecteur ou une prise de courant et empêche son retrait involontaire.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,46 po (8,79 cm)
  • Hauteur 6,1 po (15,49 cm)

Détails du produit

  • Tension 400/480 V
  • Poteaux & Fils Pôle 3, fil 5
  • Matériau de l’enceinte Impact élevé boîtier thermoplastique
  • Ampérage 30/32 A
  • Phase 3
  • Type Fiche
  • Vers AWG/Type 8 / S
  • Marque F. Walther électrique
  • Numéro de référence du fabricant 230
  • À partir de AWG/Type 12 / S
  • Couleur Rouge

Conformité et certifications

  • Certifications ASC / UL
  • Évaluation environnementale IP44
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
Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme

Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme

Article nº : WBB2112800

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme
    Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme
    Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme
    Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme
    Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme
    Connecteur mâle Walther Electric 230, 30/32 A, 5P, 400 Vac, 6 h, IP44, avec enveloppe d'isolateur en forme de dôme
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant