Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc

Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc

Article nº : WBB215074

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bryant BRY5269NC TECHSPEC® lame droite connecteur, 15 a, 125 v, noir/blanc

Bryant BRY5269NC TECHSPEC® lame droite connecteur, 15 a, 125 v, noir/blanc

Bryant 5965B TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir

Bryant 5965B TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir

Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune

Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune

Construction :
  • Bornes à vis : #8-32 en laiton, finition argentée sur neutre vis, finition verte sur la vis de terre
  • Assemblage des bornes visage : Modifié choc en Nylon
  • Anti-traction : Impact modifié en Nylon
  • Couverture : Percutantes, V-O Valox
  • Couvre-bornes : Polycarbonate transparent
  • Branchez des lames : laiton
  • Borne écrou : Acier zingué
  • Vis d’assemblage : Acier zingué
  • Identification du terminal : Laiton à chaud ; Vert-mise à la terre ; Argent-neutre
  • Terminal d’hébergement : #18-#10 AWG câble Flexible
Fiche technique :
  • Tension diélectrique : Résiste à la 1500V par UL498
  • Tension de fonctionnement maximum : 250V AC ou DC
  • L’interrompant actuel : Certifié pour interrompre le courant à pleine intensité nominale
  • Echauffement : élévation de température inférieure à 30 deg C à pleine appréciation actuelle après 50 cycles de surcharge à 150 % courant évalué pour applications AC ou DC / UL498
  • Cordon poignée gamme : "245-655 » (62-166)
  • Flammibility : HB ou mieux par UL94
  • Température de fonctionnement : Continu Maximum 60 deg C, Minimum - 40 deg C (sans impact)
Normes :
  • NEMA #: 5-15P
  • Logement de cordon : Service portable rond cordons conformément aux cotes de l’appareil tel que défini dans l’UL standard 62, CSA C222 No49
  • Les normes UL : UL énuméré à 498 Standard (pièce jointe fiches et prises)
  • Normes de la CSA : Cetrified CSA Standard C222 N° 42 m 1984 (récipients en usage général)
  • Homologation UL : Homologation UL File #E1381-Guide #AXUT
  • Certification CSA : CSA certifié fichier #LR16215-Guide 20T2
  • Les spécifications fédérales : Federal Specification WC596 (le cas échéant)
  • Conforme : NEMA normes WD-1, WD-6
  • Overseas_Approval : NOM, CE

Détails du produit

  • Type Fiche
  • Grade Industriel
  • Marque Bryant
  • Tension 125 V
  • Poteaux & Fils Pôle 2, fil 3
  • Numéro de référence du fabricant BRY5266NP
  • Ampérage 15 A
  • Couleur Noir/blanc

Conformité et certifications

  • NEMA 5-15P
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Louis

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait solidement, poignées fil bien
    Votre commentaire :
    Après des années d’à l’aide de deux bouchons du cordon de type pince partie et de les faire revenir sur le site de construction avec des fils exposés, nous sommes passés à ceux-ci. Ils saisir le fil avec trois brides et presque jamais lâcher prise. Le caoutchouc grommit conserve l’humidité et les débris hors trop.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc

Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc

Article nº : WBB215074

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc
    Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc
    Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc
    Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc
    Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant