Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune

Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune

Article nº : WBB214848

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 9,10 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bryant 5965B TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir

Bryant 5965B TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir

Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc

Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc

Bryant BRY5269NC TECHSPEC® lame droite connecteur, 15 a, 125 v, noir/blanc

Bryant BRY5269NC TECHSPEC® lame droite connecteur, 15 a, 125 v, noir/blanc

Construction :
  • Bornes à vis : #8-32 en laiton, finition argentée sur neutre vis, finition verte sur la vis de terre
  • Assemblage des bornes visage : Modifié choc en Nylon
  • Anti-traction : Impact modifié en Nylon
  • Couverture : Percutantes, V-O Valox
  • Couvre-bornes : Polycarbonate transparent
  • Branchez des lames : laiton
  • Borne écrou : Acier zingué
  • Vis d’assemblage : Acier zingué
  • Identification du terminal : Laiton à chaud ; Vert-mise à la terre ; Argent-neutre
  • Terminal d’hébergement : #18-#10 AWG câble Flexible
Fiche technique :
  • Tension diélectrique : Résiste à la 1500V par UL498
  • Tension de fonctionnement maximum : 250V AC ou DC
  • L’interrompant actuel : Certifié pour interrompre le courant à pleine intensité nominale
  • Echauffement : élévation de température inférieure à 30 deg C à pleine appréciation actuelle après 50 cycles de surcharge à 150 % courant évalué pour applications AC ou DC / UL498
  • Cordon poignée gamme : "245-655 » (62-166)
  • Flammibility : HB ou mieux par UL94
  • Température de fonctionnement : Continu Maximum 60 deg C, Minimum - 40 deg C (sans impact)
Normes :
  • NEMA #: 5-15P
  • Logement de cordon : Service portable rond cordons conformément aux cotes de l’appareil tel que défini dans l’UL standard 62, CSA C222 No49
  • Les normes UL : UL énuméré à 498 Standard (pièce jointe fiches et prises)
  • Normes de la CSA : Cetrified CSA Standard C222 N° 42 m 1984 (récipients en usage général)
  • Homologation UL : Homologation UL File #E1381-Guide #AXUT
  • Certification CSA : CSA certifié fichier #LR16215-Guide 20T2
  • Les spécifications fédérales : Federal Specification WC596 (le cas échéant)
  • Conforme : NEMA normes WD-1, WD-6
  • Overseas_Approval : NOM, CE

Détails du produit

  • Type Fiche
  • Marque Bryant
  • Tension 125 V
  • Poteaux & Fils Pôle 2, fil 3
  • Numéro de référence du fabricant 5965BY
  • Ampérage 15 A
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • NEMA 5-15P
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune

Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune

Article nº : WBB214848

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune
    Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune
    Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune
    Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune
    Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant