Botte de néoprène preuve météo 7400BCR Bryant, jaune

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Botte de néoprène preuve météo 7400BCR Bryant, jaune

N° d’article : WBB214886

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 12,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bryant® météo botte de protection, jaune

Pour une utilisation avec lame 2-pôle 2-fil Nylon fiches et connecteurs et Nylon Midget verrouillage fiches et connecteurs, NEMA, 1-15, ML-2 et ML-3. Cette chaussure permet d’éviter l’humidité, la poussière et autres Contaminants de s’infiltrer dans les fiches et connecteurs. Construction de néoprène, Excellent Ozone et résistance aux intempéries, résistant à Horsehoe huiles et la chaleur. Côtelé extérieur est fermement.

Caractéristiques techniques du produit

    • TENSION--
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT7400BCR
    • COULEURJaune
    • GRADEIndustriel
    • FAIT AUX ÉTATS-UNIS.Oui
    • TYPEBotte de protection
    • MARQUEBryant

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs requis sont mis en surbrillance.