Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

CEP 97120, 20' 18/2 SJTW a mené la lumière de la goutte

Produit réel peut différer de l’image affichée

CEP 97120, 20' 18/2 SJTW a mené la lumière de la goutte

Article nº : WBB2044004

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

BAYCO Cage métallique de remplacement pour lumière de problème

BAYCO Cage métallique de remplacement pour lumière de problème

20 18/2 SJTW Drop Light LED, 6,6 Watts, 120V, tire.06 ampères, résistant aux chocs, indiqués pour les endroits humides, 20lb aimant/crochet pour les options de montage facile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 10 in (25,4 cm)
  • Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
  • Hauteur 11 in (27,94 cm)
  • Jauge 12 ga
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre de sockets 1
  • Tension 120 V
  • Description Lumière de LED goutte SJTW 20 18/2
  • Ampérage 15 A
  • Type Lampe de travail LED
  • Watts 6,6 W
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits électriques de construction
  • Gaine cordon SJTW
  • Numéro de référence du fabricant 97120
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications cUL
  • Numéro de connecteur NEMA NEMA 5-15P
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
CEP 97120, 20' 18/2 SJTW a mené la lumière de la goutte

CEP 97120, 20' 18/2 SJTW a mené la lumière de la goutte

Article nº : WBB2044004