OBJECTIFS 150 Watt léger alimentation onduleur, PWRINV150W

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 3 articles de la gamme de produits

OBJECTIFS 150 Watt léger alimentation onduleur, PWRINV150W

N° d’article : WBB1789546

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 43,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
OBJECTIFS 150 Watt léger alimentation onduleur, PWRINV150W

Puissance des objectifs a encore un autre grand onduleur compact pour alimenter vos petits appareils dans la voiture, camion ou vus. Ce convertisseur dc 150 watts est idéal pour les ordinateurs portables, chargeurs de téléphone portable et pratiquement n’importe quel dispositif qui est inférieure à 150w. Non seulement est ce convertisseur très facile à brancher et à utiliser, mais il fournit également 2 prises de C.A. pour l’utilisation de plusieurs périphériques en même temps.

Caractéristiques :
  • Jeux de TV petites puissances portables caméscopes et bien plus encore. Maintenant avec ventilateur thermique.
  • Puissance continue 150W
  • Onde sinusoïdale modifiée
  • LED verte sur le panneau avant pour confirmer la puissance sur
  • LED rouge sur le panneau avant pour avertir d’une condition défectueuse
  • Récipients à double ac
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Protection de température excessive
  • Sur la protection du chargement
  • Fonctionnement sans bruit. Comprend un ventilateur de refroidissement thermique.
  • Connexions allume-cigare fourni avec construit dans le fusible
  • ca sortie contre les courts-circuits
  • Auto reset sur la plupart des conditions de défaut
  • Boîtier en aluminium pour un refroidissement optimal
  • Mode d’emploi
  • Support technique gratuit
  • Garantie 1 ans


Spécifications :
  • Puissance de sortie continue : 150 Watts
  • Capacité (puissance crête) de la puissance de surtension : 400 Watts
  • DC input / tension de service : Volts 10 15
  • Tension de sortie : 120 Volts ac
  • Forme d’onde de sortie : onde sinusoïdale modifiée
  • Fréquence de sortie : 60 Hz
  • Alarme de batterie basse tension : 10,5 +/-0,5 Volts
  • Arrêt de basse tension de batterie : 10 +/-0,5 Volts
  • Aucun courant de charge : 0,3 < ampères
  • Le rendement à pleine charge : 90 %
  • rendement à charge 1/3 : 95 %
  • Aucun minimum de charge, température de fonctionnement :-15 degrés Celsius
  • Température de fonctionnement à pleine charge maximale : 55 +/-5 degrés Celsius (arrêt automatique)
  • Type de support de sortie AC : single Type 2 - 3 à alvéoles
  • fusible de bêche de 20 a
  • Protection haute tension d’entrée : 15V
  • Arrêt de tension d’entrée basse : 10V
  • Protection par fusibles externes
  • Dimensions du produit (L x l x H) : 4 "X 3,25 « X 2 »
  • Poids : 13 oz


Caractéristiques techniques du produit

    • TYPE DE SUPPORT DE PRISESortie simple
    • AUCUN COURANT DE CHARGE0,6 ampères +/-0,2
    • TENSION DE SORTIEVAC 120
    • LONGUEUR (PO)4 (10,16 cm)
    • PROTECTION PAR FUSIBLES INTERNESOui
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTPWRINV150W
    • POIDS (LB)1 (.45 kg)
    • HAUTEUR (PO)2 (5,08 cm)
    • LARGEUR (PO)3,25 (8,26 cm)
    • DC INPUT / TENSION12 VDC
    • PUISSANCE DE SORTIE CONTINUE (WATTS)150
    • MARQUEAIMS Power

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu