Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

OBJECTIFS de puissance onduleur sinusoïdal pur 1000 Watt, PWRI100012120S

OBJECTIFS de puissance onduleur sinusoïdal pur 1000 Watt, PWRI100012120S

Article nº : WBB1789572

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 247,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

OBJECTIFS de puissance onduleur sinusoïdal pur 1000 Watt, PWRI100012120S

Cet onduleur sinusoïdal pur Watt de vise 1000 est l’option parfaite lorsque vous avez besoin d’énergie propre et fiable pour vos solutions d’énergie mobile. Fournissant 1000 watts d’énergie propre pour l’exécution des composants électroniques sensibles comme moniteurs, matériel de sonorisation, imprimantes LaserJet, comprimés et beaucoup plus, ce convertisseur est un excellent choix pour les besoins de bureau mobile. Allumez votre équipement essentiel tout en camping sec, ou juste conduire sur la route. Cet onduleur est un compagnon idéal pour les longs voyages, ce qui en fait donc vous pouvez recharger votre téléphone portable, ordinateur portable ou tout autre dispositif tenu dans la main pendant que vous conduisez.

Caractéristiques :
  • Puissance continue 1000W
  • Onde sinusoïdale pure
  • Seulement 7 lbs
  • Port USB
  • Les récipients à double ac qui peuvent être utilisés avec n’importe quel séparateur de sortie pour plus de points de vente
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Au cours de l’indicateur de température
  • Protection contre les surcharges
  • Avertissement de batterie faible tension/arrêt
  • Comprend le télérupteur câblé
  • Protection de tension d’entrée élevée avec arrêt automatique
  • Au cours de l’indicateur de charge
  • Protection contre les courts-circuits
  • Ventilateurs de refroidissement doubles commandés thermique
  • Connexions de la batterie dc clos
  • ca sortie contre les courts-circuits
  • Mode d’emploi
  • Support technique gratuit de 1 an
  • Travail et garantie 1 ans pièces


Spécifications :
  • Puissance de sortie continue : 1000 Watts
  • Capacité (puissance crête) de la puissance de surtension : 2000 Watts
  • DC input / tension de service : Volts de 9,7 à 15
  • Tension de sortie : 120 Volts ac
  • Réglage de la tension de sortie : +/-3 %
  • Forme d’onde de sortie : onde sinusoïdale pure
  • Fréquence de sortie : 60 Hz
  • Alarme de batterie basse tension : 9,7 +/-0,5 Volts
  • Arrêt de basse tension de batterie : 10 +/-0,5 Volts
  • Avertissement de batterie faible tension/arrêt
  • Aucune consommation de courant de charge : < 1,4 c.c.
  • C.c. - 83
  • Ampères C.A. - 8
  • Le rendement à pleine charge : 90 %
  • rendement à charge 1/3 : 95 %
  • Aucun minimum de charge, température d’utilisation : 50 degrés F
  • Température de fonctionnement à pleine charge maximale : 145 degrés F (arrêt automatique)
  • Type de support de sortie AC : Type double 2 - 3 à broches et sortie USB
  • Protection haute tension d’entrée : 15V
  • Arrêt de tension d’entrée basse : 10V
  • Fusible de protection de la lame interne
  • Dimensions du produit (L x l x H) : 11,65 "x 5,5" x 2,8 "
  • Poids : Unité : 6,2 lbs en boîte : 7 lbs


Caractéristiques techniques du produit

  • DC INPUT / TENSION12 VDC
  • SURTENSION--
  • PUISSANCE DE SORTIE CONTINUE (WATTS)1000
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTPWRI100012120S
  • MARQUEAIMS Power
  • POIDS (LB)6,2 (2,82 kg)
  • HAUTEUR (PO)2,8 (7,11 cm)
  • LARGEUR (PO)5,5 (13,97 cm)
  • LONGUEUR (PO)11,65 (29,59 cm)
  • PROTECTION PAR FUSIBLES INTERNESOui
  • TYPE DE SUPPORT DE PRISEPrise de courant double
  • AUCUN COURANT DE CHARGE<1,4 C.c.
  • TENSION DE SORTIEVAC 120
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

OBJECTIFS Power PV60SLIM, monocristallin panneau solaire Flexible mince pliable 60 watts

Article nº : B2304399

Pas encore évalué

Expédition dans 3 à 6 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

222,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
OBJECTIFS de puissance onduleur sinusoïdal pur 1000 Watt, PWRI100012120S

OBJECTIFS de puissance onduleur sinusoïdal pur 1000 Watt, PWRI100012120S

Article nº : WBB1789572