Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

OBJECTIFS de puissance 3000 watts pur sinus 24VDC onduleur avec disjoncteur différentiel, PWRIG300024120S

OBJECTIFS de puissance 3000 watts pur sinus 24VDC onduleur avec disjoncteur différentiel, PWRIG300024120S

Item #: WBB1789584

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 082,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

OBJECTIFS de puissance 3000 watts pur sinus 24VDC onduleur avec disjoncteur différentiel, PWRIG300024120S

Lorsque vous avez besoin d’une alimentation propre et fiable dans votre voiture, une panne d’électricité, ou dans votre maison hors réseau ne cherchez pas plus loin que ce convertisseur pur sinus vise. Cette unité nouvelle et améliorée est capable de produire 3000 watts de puissance sinusoïdale pure avec une meilleure qualité et d’efficacité et peut maintenir sortie normale alors même que vos batteries approchent basse tension. Sinusoïdale pure power est idéal pour faire fonctionner des ordinateurs, des imprimantes, chargeurs de batterie Perceuse sans fil, moteurs à vitesse variable et perceuses et bien plus encore. Ce modèle de watt 3000 a aussi directement connecter AC bornier de sortie qui peut être utilisé pour exploiter toute la puissance de l’onduleur grâce à une sortie unique. Pour plus de commodité, il y a aussi une double prise GFCI se branchent à l’avant de l’onduleur pour un branchement rapide des appareils moins 1500 watts. Ce produit comprend un ventilateur thermique contrôlé, permettant une efficacité accrue et moins de bruit.

Caractéristiques techniques du produit

  • DC INPUT / TENSION24 VDC
  • SURTENSION6000
  • PUISSANCE DE SORTIE CONTINUE (WATTS)3000
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTPWRIG300024120S
  • MARQUEAIMS Power
  • POIDS (LB)16 (7,27 kg)
  • HAUTEUR (PO)3,5 (8,89 cm)
  • LARGEUR (PO)8,86 (22,5 cm)
  • LONGUEUR (PO)20,47 (51,99 cm)
  • PROTECTION PAR FUSIBLES INTERNESOui
  • TYPE DE SUPPORT DE PRISE2 points de vente, UL évalué 1500W Max chacun. Comporte le terme. Option de bloc pour 3000W complet
  • AUCUN COURANT DE CHARGEVentilateur hors < 0,45 C.c. ou Fan sur < 0,67 C.c.
  • TENSION DE SORTIEVAC 120
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

OBJECTIFS de puissance 3000 watts pur sinus onduleur électrique avec disjoncteur différentiel, PWRIG300012120S

Article nº : B1789575

Pas encore évalué

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

1 082,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
OBJECTIFS de puissance 3000 watts pur sinus 24VDC onduleur avec disjoncteur différentiel, PWRIG300024120S

OBJECTIFS de puissance 3000 watts pur sinus 24VDC onduleur avec disjoncteur différentiel, PWRIG300024120S

Item #: WBB1789584