OBJECTIFS de puissance 60 Amp régulateur de Charge solaire MPPT, SCC60AMPPT

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 7 articles de la gamme de produits

OBJECTIFS de puissance 60 Amp régulateur de Charge solaire MPPT, SCC60AMPPT

N° d’article : WBB1789610

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 720,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
OBJECTIFS de puissance 60 Amp régulateur de Charge solaire MPPT, SCC60AMPPT

Ce 60 que contrôleur de Charge solaire Amp vous propose de nombreuses fonctionnalités permettant d’optimiser la puissance de votre générateur solaire. C’est un contrôleur MPPT (Maximum Power Point Tracking) de style, ce qui signifie que vous aurez le plus de puissance disponible de votre champ photovoltaïque. Il dispose également de trois étapes de charge pour une charge en toute sécurité et efficacement votre parc de batteries. Si vous cherchez à construire un grand système, ce régulateur de charge est infiniment empilable, vous permettant d’ajouter des contrôleurs de charge autant que nécessaire pour gérer un tableau de n’importe quelle taille.

Caractéristiques :
  • Technologie MPPT: le suivi de point de puissance maximal produit la puissance maximale disponible de la baie PV à la Banque de batterie en utilisant la puissance de crête de la courbe I-V
  • Refroidissement de qualité de radiateur aucun ventilateur nécessaire et aucun déclassement thermique
  • Sélecteur de type de batterie et tension de charge définie par l’utilisateur
  • Chargement de 4 étages
  • Inclut le capteur de température de la batterie
  • Entrée PV, sortie de batterie et ports de commande de charge DC
  • Empilable
  • Une électronique fiable, des composants sur-conçus générant moins de chaleur
  • Très efficace jusqu'à 99 %
  • Faible consommation d’auto
  • Conception optimale de boîtier de refroidissement pour des conditions extrêmes
  • Protection contre la surchauffe
  • Protection contre les surcharges, les courts-circuits, les hautes et les basses tensions
  • Port RS485 pour la surveillance informatique (non inclus sur le 30amp)
  • Conformité CE, ETL à UL1471 et RoHS
  • Enduit conformal pour milieux marins
  • Trous de montage


  • Spécifications :
    • Tension de fonctionnement PV: 15-155Vdc @ 12V, 34-155Vdc @ 24V, 50-155Vdc @ 36V, 60-155Vdc @ 48V
    • Entrée PV nominale : 12V-800 Watts, 24V-1700 watts, 36V-2400 watts, 48V-3400 watts
    • Courant maximum de la batterie: 60 ampères
    • Max PV tension de circuit ouvert: 155Vdc
    • Consommation d’énergie auto: < 4 watts
    • Protections: surcharge, court-circuit, haute tension, haute température, basse tension et auto correct
    • Types de batterie: gel, scellé, AGM, inondé, lithium, défini par l’utilisateur (tension réglable)
    • 4 charge d’étape: vrac, absorption, flottent et égalisent
    • Bulk charge voltage: sealed 14,4V, AGM/gel 14,2V, flooded 14,6V, user defined 10-15V
    • Float charge voltage: sealed/AGM/gel 13,7V, flooded 13,6V, user defined 10-15V
    • Equalize charge voltage: sealed 14,6V, AGM/gel 14,8V, flooded 14,8V, user defined 10-15V
    • Reconnexion basse tension: 12,5 V
    • Low voltage disconnect voltage: 10,5V (10,5-12,5V adjustable)
    • Boîtier: protection IP43, métal
    • H
    • Humidité : 100 % de non-condensant
    • Compensation de température:-5mV ° c/2V avec BTS
    • Plage de température:-25 ° c à 60 ° c ou-13 ° f à 140 ° f
    • Knockouts de fil: 1,25 "
    • Poids unitaire : 15,5 lb, poids en boîte : 17,5 lb
    • Dimensions: 14,5”L x 10,5”W x 4,5”H
    • Garantie : 2 ans


Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR (PO)14-1/2 (36,83 cm)
    • PROTECTION PAR FUSIBLES INTERNESOui
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTSCC60AMPPT
    • POIDS (LB)15,5 (7,05 kg)
    • HAUTEUR (PO)4-1/2 (11,43 cm)
    • LARGEUR (PO)10-1/2 (26,67 cm)
    • DC INPUT / TENSION12/24/36/48VDC
    • MARQUEAIMS Power

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu