Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® SOLAHD SDU500 12V 8Ah batterie onduleur

AJC® SOLAHD SDU500 12V 8Ah batterie onduleur

Item #: WBB2153580

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 33,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

AJC® SOLAHD SDU500 12V 8Ah batterie onduleur

Caractéristiques :

  • Remplacement de AJC® marque compatible avec une batterie de l’onduleur SOLAHD
  • Tension : 12 (12 Volt)
  • Capacité : 8Ah (8000mAh)
  • Bornes : F1
  • Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
  • Batteries de rechange de marque AJC®
  • Durée : 6 po
  • Largeur : 2,6 pouces
  • Taille : 3,7 pouces
  • Hauteur totale avec bornes : 3,8 pouces
  • IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
  • Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
  • Garantie : 12 mois

Caractéristiques techniques du produit

  • POIDS (LB)5,1 (2,32 kg)
  • TENSION12
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTSDU500
  • MARQUEAJC® Battery
  • LONGUEUR (PO)6 (15,24 cm)
  • TYPEScellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
  • À UTILISER AVECSolaHD
  • LARGEUR (PO)2 (5,08 cm)
  • BORNESF1
  • HAUTEUR (PO)3 (7,62 cm)
  • AMPÈRES8
  • QUANTITÉ PAR PAQUET1
  • GARANTIE LIMITÉE1 an
  • NUMÉRO DE PIÈCEAJC-D8S-J’AI-0-164323
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

AJC® SOLAHD SDU500-5 12V 8Ah batterie de l’onduleur

Article nº : B2153579

Pas encore évalué

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

33,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® SOLAHD SDU500 12V 8Ah batterie onduleur

AJC® SOLAHD SDU500 12V 8Ah batterie onduleur

Item #: WBB2153580

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début