Prix : 23,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Global Industrial™ 5+1-outlet Surge Protector fournit 6 prises électriques supplémentaires pour accueillir le fonctionnement de plusieurs appareils électriques dans la même pièce et offre 900 joules de protection. L’interrupteur rocker on/off est facile à repérer, illuminant le rouge lorsque la puissance est en marche. Cette bande est livré avec un cordon de 6 pieds 14/3 lourds et plug. cETL approuvé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Taille de l’AWG AWG 14
- Longueur de la bande 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Trou de serrure/vis
- Ampérage 15 A
- Style de réceptacle 5-15R
- Nombre de récipients 6
- Type Limiteur de surtension
- Quantité par paquet 1
- Gaine cordon EJS
- Tension nominale 120 V
- Matériau Plastique
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Cote d’énergie de surtension 900
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Protection des lignes de données Non
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Marque Global Industrial
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Numéro de référence du fabricant 501618
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Blanc
- Protection contre les surtensions Oui
- Joules 900
- Minuterie Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,20 $
Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 900 Joules, 6' Cord
23,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires