Prix : 7,70 $
Les clients ont également été consultés
Faite d’un matériau en nylon souple, pour la longévité de longue durée. Matériel en nylon permet de cravates de rester utilisable grâce à des températures ambiantes de - 40° F à 185° F (° 40C et 85° C). Colliers de serrage couleur fixer le fil pour l’identification facile bundle. Patented DoubleLock® conception assure 50 une résistance à la traction pour cent plus que les normes de l’industrie. Recognized under component program of UL, E125869 and meets flammability classification UL 94 V-2. Color is Vert. La longueur est 8 po. La résistance à la traction est 75 lbs. La quantité de colis est 100.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,17 po (.43 cm)
- Résistance à la traction lb/po2 75
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Diamètre maximal du faisceau 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur 55 po (.14 cm)
Détails du produit
- Type Double verrouillage
- Quantité par paquet 100
- Marque Gardner Bender
- Doublelock Double verrouillage
- Numéro de référence du fabricant 46-308 G
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- UL Certification Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Quick Cable 502205-100 bleu Fluorescent colliers de serrage, 8,5", 100 pièces
Article nº : B1149275
Pas encore évalué
11,75 $
Quick Cable 502209-100 jaune Fluorescent colliers de serrage, 8,5", 100 pièces
Article nº : B1147198
Pas encore évalué
11,75 $
Quick Cable 502206-100 vert Fluorescent colliers de serrage, 8,5", 100 pièces
Article nº : B1149276
Pas encore évalué
11,25 $
Quick Cable 502208-100 Rose Fluorescent colliers de serrage, 8,5", 100 pièces
Article nº : B1149148
Pas encore évalué
13,00 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
109,95 $
Gardner Bender 46-308G Cable Tie, vert 8"(75 Lb) - 100 pk.
7,7 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires