Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Del City 200809 inox pince à tisser, 1/2" largeur, 1/2" diamètre, 10 par paquet

Prix par paquet de 10

Del City 200809 inox pince à tisser, 1/2" largeur, 1/2" diamètre, 10 par paquet

Article nº : WBB260583

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Del City 200609 inox pince à tisser, 1/2" largeur, 3/8" diamètre, 10 par paquet

Del City 200609 inox pince à tisser, 1/2" largeur, 3/8" diamètre, 10 par paquet

Del City 200409 inox pince à tisser, 1/2" largeur, 1/4" diamètre, 10 par paquet

Del City 200409 inox pince à tisser, 1/2" largeur, 1/4" diamètre, 10 par paquet

Ville de del 1790 noir fente Loom-1"

Ville de del 1790 noir fente Loom-1"

Écrou de blocage de del City 2602DL 1" NPT

Écrou de blocage de del City 2602DL 1" NPT

Connecteurs de cordon de réduction de souche de del City 2612 - STD - 1/2"

Del City 2612 Strain Relief cordon connecteurs - Std - 1/2"

Métier à tisser de del City 626 spirale noir - 1/2 po

Del City 626 spirale noire Loom - 1/2"

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Del City 200809 Stainless Steel Loom Clamp- 1/2" Largeur, 1/2" Diamètre, 10 par paquet
  • Colliers de métier à tisser en acier inoxydable ont un coussin amovible de EPDM qui aide à coupe les vibrations tout en protégeant le métier à tisser ou câbles
  • Les applications typiques sont maintenant des faisceaux de tuyaux hydrauliques-fils et câbles
  • L’orifice est 17/64" pour boulon / vis 1/4"

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/2 en
  • Diamètre 1/2 po

Détails du produit

  • Marque Ville de del
  • Quantité par paquet 10
  • Description Loom SS pince - 1/2" largeur, diamètre 1/2"
  • Matériau En acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 200809
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
Del City 200809 inox pince à tisser, 1/2" largeur, 1/2" diamètre, 10 par paquet

Del City 200809 inox pince à tisser, 1/2" largeur, 1/2" diamètre, 10 par paquet

Article nº : WBB260583