Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Signal fédéral

Référence :WBB171195

Référence fabricant : UTM

Module de tonalité universel Federal Signal UTM

Description du produit
Module de tonalité universel Federal Signal UTM - UTM

Le module de tonalité universel (UTM) de Federal Signal est un générateur de tonalités à microcontrôleur capable de produire 32 tonalités différentes. L'UTM est le composant clé d'un système SelecTone® ou d'un appareil SelecTone. La sélection de la tonalité s'effectue à l'aide de cinq commutateurs DIP. Logé dans un boîtier en plastique imprégné de fibres d'acier inoxydable, le circuit est protégé contre les interférences radioélectriques (RFI) et électromagnétiques (EMI). Le connecteur de bord permet une installation rapide et simple. L'UTM peut remplacer n'importe lequel des 13 modules de tonalité SelecTone (série TM). Outre sa compatibilité avec l'ensemble de la gamme d'enceintes/amplificateurs SelecTone®, le modèle UTM est également compatible avec le module d'extension EM3, les unités de commande 300VSC-1, 300VSC-1044SB, 300SCW-1 et l'unité de commande supervisée 300SSC. Le système UTM de Federal Signal fournit des signaux numériques nets et précis, facilement distinguables du bruit ambiant des environnements commerciaux, institutionnels et industriels. Garantie limitée de 5 ans.

PRIX
$429.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2-1/4 po
Hauteur6 po

Détails du produit

Fabriqué aux États-UnisOui
Quantité par paquet1
Référence fabricantUTM
DEL Famille de couleursNoir
MarqueSignal fédéral