Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Edwards, signalisation, EGC-HDVMH, Multi haute-CD/corne-Strobe, 95-177 CD, support de plafond, blanc
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Genesis plafond cor-stroboscopes sont petits, compacts et attrayants audible-visible d’urgence les dispositifs de signalisation.
- Pas plus de 1,6 (41 mm) au plafond en saillie, Genèse cor-stroboscopes se marient avec n’importe quel décor.
- Stroboscopes Genesis ne nécessitent pas de lentilles et réflecteurs spéculaires encombrants. Au lieu de cela, une cavité exclusive design lumière de conditions pour produire un modèle de distribution très contrôlé. Les efforts de développement significatif qui emploient cette nouvelle technologie ont donné naissance à une nouvelle référence dans la performance de stroboscope FullLight technologie.
- FullLight stroboscope technologie produit un modèle de répartition lumineuse lisse sans les pointes et annule la caractéristique des réflecteurs spéculaires.
- Assure que le périmètre entier reçoit l’illumination uniforme du flash stroboscopique.
- Stroboscopes Genesis avec technologie FullLight vont bien au-delà de la mire croisée minimale UL-requis.
- Selon le modèle, Genèse cor-stroboscopes disposent 15 95, ou sortie de 95 à 177 candela (voir informations à la commande), qui peut être sélectionné avec un commutateur commodément situé sur le devant de l’appareil.
- Réglage de sortie de Candela est clairement visible même après l’installation définitive, mais il reste verrouillé en place pour empêcher tout déplacement non autorisé après l’installation.
- Fonctionnalité de corne-stroboscopes Genèse texturé boîtiers en architecture neutre blanc.
- Les symboles iconographiques ingénieux indiquent l’objectif de l’appareil.
- Symbole universel est conforme au code et est facilement reconnu par tous les occupants de l’édifice peu importe de quelle langue ils parlent.
- Modèles avec des marques feu sont également disponibles.
- Champ n° configurable devez supprimer le périphérique !
- 15/30/75/95/95/115/150/177 cd modèles disponibles et cd
- Paramètres du commutateur restent visibles même après que l’appareil est installé
- Paramètres de dB bas/haut
- Unique conception low-profile
- Profil 30 % plus mince que les signaux comparables
- Aucune vis de fixation visible
- Disponible avec des boîtiers blancs ou rouges
- Facile à installer
- Convient tout 4 standard carré boîtes électriques avec beaucoup d’espace derrière le signal pour fil supplémentaire, pas de bague allonge ou plaque d’assemblage nécessaires
- Ne pré-assemblé avec matériel en captivité aucuns les morceaux
- bornes AWG #18 #12 idéales pour les longues courses ou câblage existant
- Performances inégalées
- Technologie exclusive de stroboscope FullLight produit l’industrie s plupart distribution même la lumière
- Seul haut rendement microprocesseur contrôle tant corne et stroboscope
- Faible intensité débitée minimise les temps système
- Contrôle indépendant de corne sur une seule paire de fils
- Fortement réglementé au flot courant permet le nombre maximal de flashs sur un circuit
- 70 dB crête améliore la tonalité de fréquence multiple pénétration de mur
Poids &Dimensions
- Diamètre 6,8 po (17,27 cm)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Emplacement de montage Au plafond
- Description Montage au plafond
- Famille de couleurs LED Blanc
- Source lumineuse Xénon
- Numéro de pièce/modèle compatible EGCF-HDVM
- Quantité par paquet 1
- Marque Edwards de signalisation
- Pic Candela Sélectionnable au 95/115/150/177
- Signal Type Stroboscope de corne
- Matériau Plastique
- Décibels 95/85
- Numéro de référence du fabricant EGC-HDVMH
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation EGC-HDVMH, Multi haute-CD/corne-Strobe, 95-177 CD, support de plafond, blanc
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit