Global Industrial™ Blue LED Personnel Vehicle Pedestrian Safety Warning Spotlight

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Global Industrial™ Blue LED Personnel Vehicle Pedestrian Safety Warning Spotlight

N° d’article : WB988928

Expédition le jour même. Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Prix : 46,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
LED DU PERSONNEL VOYANT AVERTISSEUR VÉHICULE SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Promouvoir la sécurité des piétons !

Lorsque l’Assemblée LED voyant d’alarme de sécurité est montée sur un transport de troupes blindé ou autre véhicule en mouvement, elle projette faisceau spot bleu lumineux sur la surface du sol. Étant donné que plusieurs feux peut être montés sur un véhicule unique, les taches de lumière d’avertissement peuvent être vu derrière ou devant. Le spot lumineux lumineux sur le sol est bien visible aux piétons et véhicules dans la région, quel que soit le bruit ambiant, les alertant de la présence à proximité du véhicule. Audio traditionnel sauvegarde des alarmes peut se mélanger dans un bruit ambiant dans le bâtiment et piétons peuvent devenir immunisé contre l’alerte sonore.

Twin 5 watt à l’état solide, résistant aux chocs, lumières Cree LED (Light Emitting Diode) rendement 600 lumens sont enfermés dans un IP68 évalué un logement avec une lentille de polycarbonate PMMA résistant aux UV. Le voyant de sécurité utilise la puissance électrique de véhicule à utiliser et peut être installé sur l’avant et/ou à l’arrière du véhicule (configuré pour Volt 10 80 plage d’entrée de Volt DC, avec protection de tension inverse). La durée de l’heure 50 000 LED sont montés dans un boîtier pour la longue vie d’aluminium moulé robuste. Température de l’environnement de travail est - 40 et 80°. Support de montage universel inox pivotant permet une installation facile.

Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR (PO)6-1/2 (16,51 cm)
    • LARGEUR (PO)4 (10,16 cm)
    • HAUTEUR (PO)4-3/4 (12,07 cm)
    • CONSTRUCTIONBoîtier en aluminium moulé, PMMA lentille
    • TYPE DE MONTAGEUniversal
    • TYPELe personnel véhicule sécurité AVERTISSEMENT Spotlight
    • TENSION10 à 48
    • POIDS LBS.1,8 (.82 kg)
    • MARQUEGlobal Industrial™
    • COULEURNoir
    • COULEURS DE LEDBleu

Cote moyenne des clients : (2 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

2 résultats

Lumières LED

Votre commentaire : Montés sur nos chariots élévateurs. Très visible et fournir un avertissement avancé de l’équipement venant en approche.

Cet examen est utile ?

Voyant d’avertissement bleu

Votre commentaire : Fonctionne très bien.

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

2 résultats

Soyez le premier à poser une question!

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.