Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Diode polarisée
- Rouge résistant à la corrosion thermique coulé finition époxy
- Faible consommation de courant
- La série D de Edwards 888 D et 889 est décibel polarisée, poids lourds, haute de diode, vibrant de signaux de corne.
- Conçu pour une utilisation dans des environnements dangereux nécessitant une surveillance électrique de câblage du circuit de champ, y compris les systèmes d’alarme de feu de signalisation.
- Utilisé pour des applications de signalisation sans surveillance.
- Deux supports de montage sont fournis sur chaque côté de l’unité pour un montage mural.
- Logement est prélevée sur un côté pour les tubes IRO 3/4"(19 mm) permettre l’installation de câblage pour le champ sapin.
- Pour une utilisation dans des atmosphères dangereuses, poussiéreux, où un distinctif, signal urgente est nécessaire.
- Les applications typiques incluses utilisent dans les mines, pétrole plantes, usines à gaz, élévateurs à grain, moulins à farine, moulins à papier, textile et pétroliers.
Détails du produit
- Marque Edwards de signalisation
- Emplacement de montage Surface, mur
- Tension 20-24 VDC V
- Corne Corne temporale
- Description Emplacements dangereux corne
- Signal Type Corne
- Famille de couleurs LED Rouge
- Matériau Fonte d’aluminium, poudre époxy cuite au four
- Numéro de référence du fabricant 889D-AW
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation, 889D-AW, endroit dangereux corne Ex-Pr 20-24VDC
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit