Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Modèles compatibles PLC
- Fini résistant à la corrosion
- Volume réglable
- Complètement assemblé
- NEMA Type 4 X évalué
- La série de AC 870P Edwards sont décibel élevé faible courant panneau Mont cornes vibrant pour une utilisation soutenue. Livré complet avec joint et listé à NEMA 4 X exigences UL.
- Conçu pour montage sur panneau semi-encastré en utilisant le gabarit fourni ou l’installation sur une boîte carrée 4"(102 mm). Pour montage installation NEMA 4 X à un NEMA 4 X enceinte ayant une surface plate lisse en utilisant fourni 1/8"(3mm) joint selon les instructions d’installation fournies avec l’appareil.
- Les applications comprennent l’utilisation dans les tableaux et planches de panneau partout où un signal distinctif urgent est requis pour l’alarme générale calendrier & avertissement.
- Accessoire de projecteur en plastique 872-PO de AdaptaHorn. Projecteur en plastique s’enclenche dans n’importe quel AdaptaHorn. Disponible comme élément distinct.
Détails du produit
- Type Montage sur panneau
- dB à 10 pi 78-103
- Courant de fuite maximal hors état 25 A
- VA 15,6
- Surtension (Inrush / Durée) 1,02/.000026
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 120 V
- Description Panneau Montage corne vibrant
- Famille de couleurs LED Gris
- Numéro de référence du fabricant 870P-N5
- Ampérage 0,13 A
- Résistance de la bobine DC 150
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards 870P-N5 panneau de signalisation Mont vibrant corne 120V AC
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit