Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Edwards, signalisation 876-G5 vibrant corne W/P 24V AC

Edwards, signalisation 876-G5 vibrant corne W/P 24V AC

Article nº : WBB663977

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Edwards, 876-N5 vibrant corne de signalisation pour usage extérieur 120 v AC

Edwards, 876-N5 vibrant corne de signalisation pour usage extérieur 120 v AC

Edwards, signalisation 875-G1 vibrant klaxon Grille 24V DC

Edwards, signalisation 875-G1 vibrant klaxon Grille 24V DC

Grille d'avertisseur vibrant Edwards Signaling 874-N5, 120 V CA

Grille d'avertisseur vibrant Edwards Signaling 874-N5, 120 V CA

Edwards 870P-N5 panneau de signalisation Mont vibrant corne 120V AC

Edwards 870P-N5 panneau de signalisation Mont vibrant corne 120V AC

Edwards, signalisation, 2452THS-15/75-R, temporelle Horn-Strobe, 15 / 75Cd, rouge

Edwards, signalisation, 2452THS-15/75-R, temporelle Horn-Strobe, 15 / 75Cd, rouge

Patlite 3-in-One Manual Control Signal Tower Kit, lumière rouge orange/verte, DC24V

Patlite 3-in-One Manual Control Signal Tower Kit, lumière rouge orange/verte, DC24V

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

  • Modèles compatibles avec PLC
  • Assemblée de plug-in pratique
  • Fini résistant à la corrosion
  • Complètement assemblé
  • Volume réglable
  • NEMA 4 X enceinte
  • La série AC Edwards 876 sont cornes vibrant décibel élevé faible courant pour une utilisation soutenue et est répertorié UL à NEMA 4 X enceinte. La boîte de jonction étanche Norev a un gris d’époxy poudre coulait durable résistant à la corrosion thermique électrostatique finition. Peut être utilisé pour des applications intérieures.
  • Le montage sur conduit ou à n’importe quelle surface plane. Un trou sur le dessus a été percé et taraudé pour 3/4"(19mm)-14 conduit du TNP. Débouchures sont situés sur le bas et l’arrière de l’appareil.
  • Utilisé lorsque un signal distinctif urgent est requis pour extérieurs ou à l’épreuve des intempéries des exigences telles que : calendrier horaire personnel alarme générale pagination avertissement et les évacuations d’urgence.
  • Accessoire de projecteur en plastique 872-PO de AdaptaHorn. Projecteur en plastique s’enclenche dans n’importe quel AdaptaHorn. Disponible comme élément distinct.

Détails du produit

  • Type W/P
  • dB à 10 pi 78-103
  • Marque Edwards de signalisation
  • Tension 24 V
  • Description Vibrant de corne
  • Famille de couleurs LED Gris
  • Numéro de référence du fabricant 876-G5
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
Edwards, signalisation 876-G5 vibrant corne W/P 24V AC

Edwards, signalisation 876-G5 vibrant corne W/P 24V AC

Article nº : WBB663977