Quantité minimale: 2
Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série industrielle 370 disques Horn™, 36 Volt, 345Hz
Wolo offre les plus belles cornes pour les applications industrielles. La série 370 est disponible dans une large gamme de tensions à répondre à vos exigences ; 12, 24, 36, 36/48, 48 ou 72 volt. Il y a un grand choix de supports disponibles. Si votre entreprise nécessite un support spécial, Wolo peut outil à vos besoins. La série 370 est constitué de tous les métaux, avec une finition noire peinte durable. Bornes peuvent être du type vis, 1/4" push-on ou deux bornes par poteau à l’aide de vis et 1/4" pousser-sur. Le diamètre est 123 mm. Disponible dans un ton élevé ou faible. RÉPERTORIÉ UL.
Wolo offre les plus belles cornes pour les applications industrielles. La série 370 est disponible dans une large gamme de tensions à répondre à vos exigences ; 12, 24, 36, 36/48, 48 ou 72 volt. Il y a un grand choix de supports disponibles. Si votre entreprise nécessite un support spécial, Wolo peut outil à vos besoins. La série 370 est constitué de tous les métaux, avec une finition noire peinte durable. Bornes peuvent être du type vis, 1/4" push-on ou deux bornes par poteau à l’aide de vis et 1/4" pousser-sur. Le diamètre est 123 mm. Disponible dans un ton élevé ou faible. RÉPERTORIÉ UL.
Poids &Dimensions
- Largeur 5,25 po (13,34 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Tension 36 V
- Numéro de référence du fabricant 370-LC36/48L2WV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wolo 370-Lc36/48l2wv industriel série 370 Disc Horn, 36 volts, 345 Hz - Qté Min 2
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit