Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Résistant aux intempéries
- Réflecteur de lumière s’intensifie
- 75 tours / minute
- Douilles à baïonnette pour un remplacement facile
- Base de distribution peut être utilisé comme boîte de dérivation
- Peut être monté verticalement face vers le haut ou vers le bas de façon 3
- Surface directe
- 4"(102mm) Boîte octogonale
- 1/2"(13mm) conduit NPT
- Signal de rotation conçu pour fournir le maximum d’éclat et de la durabilité à long terme avec entretien minimum. Le dôme en polycarbonate permet un nettoyage facile. Peut être monté dans n’importe quelle orientation.
- Pour les applications de montage direct unité est livrée complet avec joint et caoutchouc chevilles à expansion. Pour une installation étanche appareil doit être monté verticalement avec le dôme vers le haut. Peut être coin montée en utilisant le chat. N ° Support de montage pour le coin CBR ou mural à l’aide de la Cat. N ° Support mural WBR. Voir les accessoires AdaptaBeacon.
- Conçu pour attirer l’attention ou indiquer des défectuosités de l’équipement dans des zones bruyantes. Utilisé dans les systèmes de sécurité pour montrer visuellement l’indication d’une intrusion. Également utilisés dans les équipements usine et distribution aux travailleurs alertes du trafic de camion de fourchette venant en sens inverse.
Détails du produit
- Marque Edwards de signalisation
- Indice de la lampe 3328 Candle Power
- Tension 120 V
- Description Anticollision
- Famille de couleurs LED Ambre
- Famille de couleurs d’objectif Ambre
- Numéro de référence du fabricant 52 A-N5-40WH
- Source lumineuse Halogène
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation 52 a-N5-40WH tournant stroboscopique ambre 120V AC
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit