Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tecno Elettrica Ravasi, T.E.R., pédales sont des systèmes de contrôle pour machines industrielles. Tous les pédaliers T.E.R. sont conçus pour agir comme un interrupteur marche-arrêt. L’avantage des commutateurs au pied, c’est qu’un opérateur peut changer l’alimentation une machine tandis que leurs mains sont occupées. Chaque pédale T.E.R. est livré avec au moins un normalement fermé (ouverture positive) contact et un contact normalement ouvert pour s’assurer que l’appareil est prêt à fonctionner directement comme un dispositif de commande et via une interface PLC. Ces pédales sont normalement utilisés pour l’automatisation industrielle. T.E.R. pédales sont disponibles avec des gardes à pied standard et grande. Les gardes à pied grande sont idéales pour une utilisation avec des bottes de travail embout d’acier. La garde à pied est en aluminium moulé ou thermoplastique résistant. Tous les pédaliers T.E.R. reposent sur une solide base en métal. Microinterrupteurs tous inclus avec pédales T.E.R. sont CE et cULus certifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 5,5 po (13,97 cm)
- Longueur 9,75 po (24,77 cm)
- Hauteur 5,75 po (14,61 cm)
- Poids 2,65 lbs (1,2 kg)
Détails du produit
- Comprend pédalier complet avec serre-câble
- Type Momentanée avec verrou de sécurité protection voyage accidentel
- Marque Tecno Elettrica Ravasi
- Matériau Garde de thermoplastique, pièces métalliques
- Style T.E.R.
- Numéro de référence du fabricant PF18620025
- Couleur Jaune
- Type de contact 1 aucun + 1 NC snap action inverseur commutateur conn g/2. à terme. EA, positive d’ouverture NC
Conformité et certifications
- Certifications CE (commutateurs = cULus)
- Évaluation environnementale IP 53
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tecno Elettrica Ravasi (T.E.R.), PF18620025 pédale, X-Large couverture thermoplastique, 1 N.O.+1 N.C.
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit