Fixation de tour de Grade utilité de 5026 M NSI Tork®, sur 1-3 fc, Désactivation/activation Ratio 5Max, retarder le REEE,. 5" capteur, 347V
Voir les 4 articles de la gamme de produits

Fixation de tour de Grade utilité de 5026 M NSI Tork®, sur 1-3 fc, Désactivation/activation Ratio 5Max, retarder le REEE,. 5" capteur, 347V

N° d’article : WBB434300

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 72,40 $ Économisez jusqu'à 28 %
Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fixation de tour de Grade utilité de 5026 M NSI Tork®, sur 1-3 fc, Désactivation/activation Ratio 5Max, retarder le REEE,. 5" capteur, 347V

Rue, route et autres luminaires équipés de récipients à type de blocage. 5000M où plus strictes contre les surtensions protection est nécessaire. 5008 M et 5008S ne sont pas UL ou CSA. 5026S et M 5026 sont seulement de CSA. 5007S a parafoudre MOV.

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUETork
    • FINI DE COULEURVert
    • PROFONDEUR (PO)3 (7,62 cm)
    • LONGUEUR (PO)3,5 (8,89 cm)
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT5026M
    • TENSION347
    • LARGEUR (PO)3 (7,62 cm)
    • PUISSANCE EN WATTS TUNGSTÈNE1000
    • REMARQUECSA seulement
    • BALLAST DE COTE2080-2770VA