Interrupteur à clé Bryant 4902RKL baril, Double Pole, 20 a, 120/277V AC, verrouillage rotatif

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Interrupteur à clé Bryant 4902RKL baril, Double Pole, 20 a, 120/277V AC, verrouillage rotatif

N° d’article : WBB211217

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 82,95 $

Souvent achetés ensemble

Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Usage général AC, commutateurs industriels

Construction :
  • Matériel de base : thermodurcissable
  • Matériel de visage : Thermodurcissable, couleur codée par tension
  • Activer/désactiver/actionneur matériau : métal
  • Bornes : Alliage de cuivre de haute Performance
  • Étrier de montage : Laiton et Nickel plaqué acier
  • Contacts : L’oxyde de Cadmium argent
  • Bras de Contact mobile : Alliage de cuivre de haute Performance
  • Rocker : Élastomère thermoplastique
  • Borne : Laiton et Nickel plaqué acier
  • Bornes à vis : laiton
  • Vis de terre : Laiton (vert)
  • Auto terre Clip : inox
Fiche technique :
  • Tension diélectrique : Résiste à la 1500V Minimum
  • Surcharge : Minimum 48 fois courant nominal pour 100 cycles
  • Temp. Lieu : courant nominal maximum de deg C 30 à
  • Max courant continu : 20 a
  • Endurance : 50 000 cycles min, lampe à filament de tungstène charger (Fed Spec) #WS896E
  • Flammibility : UL 94 V2
  • Température de fonctionnement : Maximum continu 75 deg C - Minimum-dec 40 C (sans impact)
Certifications :
  • Normes : Conforme UL 20 et NEMA WD-1
  • Norme fédérale : Vérifiés sous Fed Spec #WS896E
  • Certification UL : UL Listed, dossier E1464, Guide #WMUZ

Caractéristiques techniques du produit

    • AMPÈRES20
    • MARQUEBryant
    • FINI DE COULEURBrun
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT4902RKL
    • TENSION120 / 277V AC
    • SYLE DE CÂBLAGERetour & côté filaire
    • TYPE DE CONTACTBipolaire
    • MAX DE LA JAUGE TERMINALAWG 10
    • TERMINAL DE JAUGE MINAWG 14
    • FAIT AUX ÉTATS-UNIS.Oui