Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Marche-arrêt automatique lorsque l’opération est nécessaire en même temps tous les jours, 7 jours par semaine. NEMA 3 intérieure-boîtier métallique. Température de fonctionnement est - 40 165 deg. F.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 10,5 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Tension 208-277 V
- Armoires à clés 147130
- Type de commutateur BIPOLAIRE
- Type de boîtier Noryl® e/s avec couvercle transparent en Lexan
- Puissances en chevaux 5 HP
- Ampérage 40 A
- Moteur Hertz 60 Hz
- Marque Tork
- Numéro de référence du fabricant 1103-O
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NSI Tork® 1103B-O 24 heures minuterie, 40 a, 120V, SPST, boîtier métallique intérieur/extérieur
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit