Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories
NSI Tork® E103B 24 heure numérique 1 voies, 40 a, 120-277V, SPST, boîtier en plastique intérieur/extérieur
Voir les 7 articles de la gamme de produits

NSI Tork® E103B 24 heure numérique 1 voies, 40 a, 120-277V, SPST, boîtier en plastique intérieur/extérieur

N° d’article : WBB434472

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 309,36 $ Économisez jusqu'à 6 %
Prix : 290,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
NSI Tork® E103B 24 heure numérique 1 voies, 40 a, 120-277V, SPST, boîtier en plastique intérieur/extérieur

Capable des mêmes horaires chaque jour de la semaine, On et Off set points : 20 par jour, minimum de réglage est de 1 minute. Bénéficie d’une garantie (1 an à compter de la date d’achat).

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUETork
    • FINI DE COULEURGris
    • PROFONDEUR (PO)3-1/2 (8,89 cm)
    • LONGUEUR (PO)10 (25,4 cm)
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTE103B
    • TYPE24 heure
    • TENSION120VAC
    • LARGEUR (PO)6,5 (16,51 cm)
    • NOMBRE DE CANAUXCanal 1
    • MINIMALE À L’HEURE1 min.
    • SUR & HORS DES POINTS DE CONSIGNE PAR SEMAINE20
    • TEMPS D’ARRÊT MINIMUM1 min.
    • CONTACTS SECSBIPOLAIRE
    • TYPE DE CONTACTMaintenu
    • RÉGLAGE AUTOMATIQUE HEURE D’ÉTÉOui

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.