Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
APPLICATIONS :
- Contrôler toute maison/ventilation ventilateurs, appareils électroménagers, lampes chauffantes, éclairage, thermostats.
- Unité est mécaniquement printemps plaie, ne nécessitant aucun électricité pour fonctionner. Contacts de l’interrupteur sont pratiqués lorsque le bouton est tourné et briser le circuit à la fin d’un programme minuté, faisant ainsi hors charge. ATTENTION : Cette minuterie est ne peut être utilisé dans les applications de chronométrage de précision où calendrier pourrait avoir des conséquences dangereuses (lampe soleil, sauna, etc.).
- 125VAC, 20AMP inductive/résistive
- 125VAC, 7AMP tungstène
- 125VAC, HP 1
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Temps Cycle 60 min
- Marque Tork
- Armoires à clés 147130
- Numéro de référence du fabricant C560MH
- Sans retenue Avec
- Couleur Argent
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NSI Tork® C560MH 60 minutes ressort enroulé Twist Timer avec Hold, 125-277V, SPDT, plaque métal
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit