Bryant PJ075 souple Eye, fermé Mesh, poignées de traction Junior, 0,99

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 2 articles de la gamme de produits

Bryant PJ075 souple Eye, fermé Mesh, poignées de traction Junior, 0,99

N° d’article : WBB216780

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 63,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Junior en tirant la poignée

Conçu pour être un outil réutilisable, tire peut être utilisé dans une variété de frais généraux et Applications enterrées en tirant. Accouplement facile avec ligne ficelant émerillons. Conception d’épaule contient et protège le câble à l’intérieur de la poignée tout en facilitant le Passage sans heurt de poignées sur ligne ficelant les blocs et les conduits se penche. Maille Design est Flexible pour naviguer à travers une variété de chemins de câble, armure multiples assure robustesse et positif puissance de préhension. Armure sans fin pour une Insertion facile du câble.

Spécifications :
  • Gamme de diamètre de câble In(cm) :.75"-.99 » (1,90-2,51)
  • Maille de longueur à épaule In(cm) : 10"(25 h 40)
  • Longueur d’épaule pour les yeux In(cm) : 5-3/4"(14 h 60)
Pour une utilisation :
  • Ligne de transport souterrain de légers corder
  • Gammes de services industriels et bâtiments commerciaux
  • Utilitaire de travail
Certifications :
  • Certification CSA : LR701228

Caractéristiques techniques du produit

    • DIAMÈTRE DE CÂBLE MAX0,99
    • FACTEUR D’UTILISATIONJunior
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTPJ075
    • DIAMÈTRE DU CÂBLE MIN0,75
    • TIRANT DES YEUX STYLEFlexible
    • ENV. RUPTURE RÉSISTANCE LBS2800 (1272.73 kg)
    • FAIT AUX ÉTATS-UNIS.Oui
    • TYPE DE MAILLAGEAcier galvanisé
    • MARQUEBryant

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu