Bryant SPC125SO oeil décalé, fermé Mesh, poignées d’appui, 1,49

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 3 articles de la gamme de produits

Bryant SPC125SO oeil décalé, fermé Mesh, poignées d’appui, 1,49

N° d’article : WBB216938

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 44,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poignée de soutien

Poignées de soutien fournissent soutien Permanent des charges et longues courses de câbles verticaux et horizontaux.

Spécifications :
  • Gamme de diamètre de câble In(cm) : 1,25"-1,49 » (3,17-3,78)
  • Maille de longueur à épaule In(cm) : 15"(38 h 10)
  • Longueur d’épaule pour les yeux In(cm) : 5"(12 h 70)
Pour une utilisation :
  • Bâtiments
  • Fouilles
  • Tours de communication
  • Cages d’ascenseur
  • Navires
  • Utilisation des poteaux
  • Chantiers de construction
  • Usines
Certifications :
  • Certification CSA : LR701228

Caractéristiques techniques du produit

    • DIAMÈTRE DE CÂBLE MAX1,49 
    • FACTEUR D’UTILISATIONStandard Duty
    • DIAMÈTRE DU CÂBLE MIN1,25 
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTSPC125SO
    • POIGNÉE STYLECompenser les yeux
    • ENV. RUPTURE RÉSISTANCE LBS1500 (681.82 kg)
    • TYPE DE MAILLAGEBronze étamé
    • MARQUEBryant