Bryant BDS100U œil unique, fermé Mesh, Bus Drop Support Grips, 1,25

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 9 articles de la gamme de produits

Bryant BDS100U œil unique, fermé Mesh, Bus Drop Support Grips, 1,25

N° d’article : WBB217143

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 29,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bus Drop Support Grip

Utilisée pour l’aide d’utilitaires légers du poids mort des connexions câble Flexible de machines électriques à des Bus conduits par souche relève, tirer, Vibration et à la flexion. Lorsqu’il est utilisé avec des sources de sécurité, ces poignées réduire la Tension, éviter les coulissants, les Accidents électriques et les Dowtime. Souvent utilisé en conjonction avec des poignées de secours de souche.

Spécifications :
  • Gamme de diamètre de câble In(cm) : 1"-1,25 » (2,54-3,17)
  • Maille de longueur à épaule In(cm) : 9-1/2"(24 h 13)
  • Longueur d’épaule pour les yeux In(cm) : 9"(22 h 86)
Pour une utilisation :
  • Tous les équipements d’usine
  • Gouttes de câble
Certifications :
  • Homologation UL : E167220
  • Certification CSA : LR701228

Caractéristiques techniques du produit

    • DIAMÈTRE DE CÂBLE MAX1,25 
    • DIAMÈTRE DU CÂBLE MIN1
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTBDS100U
    • POIGNÉE STYLEU seul oeil
    • ENV. RUPTURE RÉSISTANCE LBS1500 (681.82 kg)
    • MARQUEBryant

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu