Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Flowtron

Référence :WBB1037283

Référence fabricant : BK40D

Insecticide électronique Flowtron®, 1 acre - BK40D

Description du produit
Attire et élimine les insectes volants nuisibles. Recommandé pour les surfaces jusqu'à 4 000 m² (usage extérieur uniquement). Efficace, écologique et sans entretien. Débarrassez vos espaces extérieurs des insectes volants nuisibles sans nuire à l'environnement ! Les insectes morts, non contaminés par des pesticides, tombent au sol et sont naturellement réabsorbés par l'écosystème. Fonctionnement sans entretien grâce à une lumière UV et une grille électrifiée qui élimine des milliers d'insectes volants pour quelques centimes par jour. Cette lanterne décorative peut même servir d'éclairage de sécurité ! Grille de destruction brevetée, haute efficacité et anti-colmatage, alimentée par un transformateur haute tension. Attractif à l'octénol, testé par l'USDA et reconnu pour son efficacité contre les moustiques, inclus. Construction robuste en polycarbonate résistant aux intempéries ; ne rouille pas, ne se fissure pas et ne se décolore pas. Remplacement facile de l'ampoule, sans outil. Évite les dépenses et les désagréments liés à l'utilisation d'insecticides chimiques. Appareil de 40 watts, 120 volts. Garantie constructeur limitée de deux ans.

PRIX
$119.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur9-3/4 po
Profondeur9-3/4 po
Hauteur16-1/2 po
Poids6 lb
Longueur du cordon9"
Couverture43 560 pieds carrés

Détails du produit

TaperInsectes volants
CouleurNoir
Intensité de courant0.8 A
Hertz60 Hz
À utiliser avecBF190, MA1000, MA1000-6
StyleÉliminateur d'insectes
Puissance40 W
Tension120 V
MatérielPlastique/Métal
Quantité par paquet1 Système
Référence fabricantBK40D
MarqueFlowtron