Prix : 1 479,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Codelocks modèle CL5510-BS-IC Grade 2, Electronic Access contrôle autonome serrure préparée pour la SFIC (petit Format Interchangeable noyau), lourde utilisation serrure tubulaire, 2-3/4" écartement standard, 2-3/8" disponible. Gérer des fonctions multiples et exploitée par SmartPhone w/Free App via dent bleue ou ouvrez clavier Codes, ou les cartes avec la piste d’Audit principaux Over-ride. Acier brossé jusqu'à 350 utilisateurs, 100-Code, carte 150, 100-SmartPhone CL5500 série : exploitée par téléphone intelligent, Codes ou cartes avec vérification ! Administrateur utilise le téléphone intelligent pour communiquer avec serrure pour créer des paramètres de programme et de sélectionner les fonctions de verrouillage. De plus, affecter jusqu'à 100 utilisateurs de téléphone, jusqu'à 150 utilisateurs de carte à puce, jusqu'à 100 utilisateurs de Code. APP gratuite « K3 » Connect fonctions incluent Code Mode libre (passage) par moment précis mais aussi de verrouillage automatique à une heure spécifiée. Facile de récupérer le rapport d’Audit impression pour jusqu'à les dernière 2 000 transactions par écran de vue ou de fichier CSV abattu. Distance Code affectation temporaire commentaires codes-Notification lorsque le verrou est ouvert sur les Smart Phone administrateur par env. ensemble à 9 périodes d’ouverture/verrouillage automatique. Affectation de NetCode distance chronométrées des codes d’accès.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Épaisseur de porte 1-3/8 - 2-1/2 po
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Portes standards
- Nombre maximal de codes d’utilisateur 350
- Marque Codelocks
- Matériau En alliage de zinc
- Piste d’audit Oui - 2 000 événements
- Autonomie de la batterie 200 000 cycles
- Numéro de référence du fabricant CL5510-BS-IC
- Couleur Acier brossé
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Serrure d’entrée sans clé électronique Codelocks, Over-ride IC Key, w / Smart Phone App, clavier, carte, vérification
1479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit