Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



DYMO

Référence :WBB1001075

Référence fabricant : 1768815

Étiqueteuse électronique Dymo, DYM1768815, Noir et argent, Ruban adhésif

Description du produit
Cette étiqueteuse portable peut être utilisée de manière autonome ou connectée à votre PC ou Mac via USB. Son logiciel plug-and-play vous permet de la brancher, de saisir du texte et d'imprimer des étiquettes immédiatement. Aucune installation de logiciel n'est requise. Imprimez des étiquettes Dymo D1 de 6,35 mm (1/4"), 9,52 mm (3/8"), 12,7 mm (1/2") et 19 mm (3/4"). Stockez jusqu'à 15 étiquettes. Un grand écran graphique rétroéclairé affiche un aperçu de l'étiquette et propose quatre lignes de texte pouvant contenir jusqu'à 18 caractères. Le clavier ABC dispose de touches dédiées aux chiffres. Les outils d'impression incluent 268 symboles, huit polices, sept tailles, dix styles, six types de codes-barres et des touches d'accès rapide pour la ponctuation et les symboles monétaires. L'étiqueteuse offre également l'impression en miroir, l'impression verticale, l'impression répétitive, la numérotation automatique et un coupe-ruban manuel. Elle est fournie avec une batterie lithium-ion rechargeable, un adaptateur secteur, une cassette d'étiquettes D1 de démarrage, un câble USB et un guide de démarrage rapide.

Caractéristiques

  • Clavier ABCD
  • Numérotation automatique
  • Impression verticale
  • Impression miroir
  • Impression de codes-barres
  • Fonction temporelle
  • Fonction de date


PRIX
$299.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur4-1/4 po
Profondeur2-1/4 po
Hauteur8-1/2 po
Nombre de tailles de police7
Taille de l'étiquette0.24, 0.35, 0.47, 0.75 po

Détails du produit

TaperÉtiqueteuse portable
CouleurNoir
Vitesse d'impression12 mm/s
Piles inclusesOui
Source d'alimentationLithium-ion
Écran d'affichageAffichage de 18 caractères
DescriptionÉtiqueteuse électronique
Compatibilité avec le système d'exploitationPC
USBOui
Nombre de polices8
Référence fabricant1768815
Nombre de lignes4
MarqueDYMO